22238-2CS5K/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22238-2CS5K/VT143
Rubix:955064
Hersteller:436296
EAN:7316574821297





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 92 mm |
Produktdetails : 22238-2CS5K/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 92 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Gewicht | 35 kg |
| Grenzdrehzahl | 480 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1345 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.132,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.727,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage