22218 E/C2 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22218 E/C2
Rubix:954899
Hersteller:35093
EAN:7316571030104




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 22218 E/C2 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Dieses Pendelrollenlager von SKF ist für hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Dank seiner zwei Reihen selbstjustierender Rollen eignet es sich ideal zur Kompensation von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen. Es verfügt über einen Fensterkäfig aus tiefgezogenem Stahl, eine offene Bauweise vom Typ E sowie über ein reduziertes radiales internes Lagerluftspiel der Klasse C2 – kleiner als der Industriestandard.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Lager besitzt eine offene Ausführung mit zylindrischer Bohrung und lässt sich somit direkt und ohne zusätzliche Montagehilfen auf der Welle montieren. Das reduzierte Lagerluftspiel (C2) sorgt für erhöhte Stabilität bei hohen Drehzahlen. Die Innenringausführung ist schulterfrei, ergänzt durch einen frei beweglichen Führungsring, der zentrisch am Rollendurchmesser ausgerichtet ist. Die optimierte Innenarchitektur gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert Vibrationen, auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Die E-Ausführung mit Fensterkäfig minimiert die Trägheit und gewährleistet dennoch eine zuverlässige Rotationsleistung.
Wartung:
Das selbstjustierende Lagermodell erfordert eine regelmäßige Nachschmierung, um eine dauerhaft hohe Leistung sicherzustellen. Zur Erleichterung der Schmierstoffverteilung und zum Austrag von Verunreinigungen ist der Außenring mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen ausgestattet. Ein für hohe Belastungen und spezifische Betriebstemperaturen geeigneter Schmierstoff ist zwingend erforderlich. Bei Verunreinigungen oder ersten Anzeichen von Verschleiß sollten Gehäuse und Außenflächen vor der Nachschmierung gründlich gereinigt werden. Die zulässige Betriebstemperatur liegt bei bis zu 200 °C, vorausgesetzt, das verwendete Schmiermittel ist für diese Bedingungen geeignet. Die offene Bauweise erleichtert zwar die Sichtkontrolle, erfordert aber dennoch erhöhte Sorgfalt, um eine saubere Umgebung rund um die Einbaustelle zu gewährleisten.
Dichtung:
Dieses Lager besitzt keine integrierten Dichtungen und ist daher empfindlich gegenüber staubigen oder feuchten Umgebungen. In solchen Fällen ist eine strikte Sauberkeit beim Einbau und Betrieb unerlässlich. Die offene Bauform bietet jedoch den Vorteil geringerer Reibung, was höhere Drehzahlen ermöglicht. Zudem werden Sichtprüfungen und Wartungsarbeiten erleichtert.
Informationen zur Marke:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) wurde 1907 in Schweden gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern. Das Unternehmen zählt zu den bedeutendsten Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und damit verbundenen Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen. SKF-Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo sich etwas bewegt, darunter Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bahnindustrie, Maschinenbau, Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik, Energieerzeugung (konventionell und erneuerbar) sowie in der Landwirtschaft.
Stärken:
• Kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen dank selbstjustierender Geometrie
• Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen
• Offene Bauweise unterstützt Schmierung und Wartung
• Fensterkäfig aus Stahl ermöglicht hohe Drehzahlen
• Reduziertes internes Lagerluftspiel für mehr Stabilität und weniger Vibrationen
• Einfache Montage durch zylindrische Bohrung
Anwendungen:
Dieser Lagertyp findet in zahlreichen industriellen Anwendungen Verwendung, etwa in Textilmaschinen, Antriebssystemen, Förderanlagen wie Aufzügen sowie in Produktionsmaschinen der Papierindustrie. Er eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen Fluchtungsfehler oder Wellendurchbiegungen auftreten können.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Lager besitzt eine offene Ausführung mit zylindrischer Bohrung und lässt sich somit direkt und ohne zusätzliche Montagehilfen auf der Welle montieren. Das reduzierte Lagerluftspiel (C2) sorgt für erhöhte Stabilität bei hohen Drehzahlen. Die Innenringausführung ist schulterfrei, ergänzt durch einen frei beweglichen Führungsring, der zentrisch am Rollendurchmesser ausgerichtet ist. Die optimierte Innenarchitektur gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert Vibrationen, auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Die E-Ausführung mit Fensterkäfig minimiert die Trägheit und gewährleistet dennoch eine zuverlässige Rotationsleistung.
Wartung:
Das selbstjustierende Lagermodell erfordert eine regelmäßige Nachschmierung, um eine dauerhaft hohe Leistung sicherzustellen. Zur Erleichterung der Schmierstoffverteilung und zum Austrag von Verunreinigungen ist der Außenring mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen ausgestattet. Ein für hohe Belastungen und spezifische Betriebstemperaturen geeigneter Schmierstoff ist zwingend erforderlich. Bei Verunreinigungen oder ersten Anzeichen von Verschleiß sollten Gehäuse und Außenflächen vor der Nachschmierung gründlich gereinigt werden. Die zulässige Betriebstemperatur liegt bei bis zu 200 °C, vorausgesetzt, das verwendete Schmiermittel ist für diese Bedingungen geeignet. Die offene Bauweise erleichtert zwar die Sichtkontrolle, erfordert aber dennoch erhöhte Sorgfalt, um eine saubere Umgebung rund um die Einbaustelle zu gewährleisten.
Dichtung:
Dieses Lager besitzt keine integrierten Dichtungen und ist daher empfindlich gegenüber staubigen oder feuchten Umgebungen. In solchen Fällen ist eine strikte Sauberkeit beim Einbau und Betrieb unerlässlich. Die offene Bauform bietet jedoch den Vorteil geringerer Reibung, was höhere Drehzahlen ermöglicht. Zudem werden Sichtprüfungen und Wartungsarbeiten erleichtert.
Informationen zur Marke:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) wurde 1907 in Schweden gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern. Das Unternehmen zählt zu den bedeutendsten Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und damit verbundenen Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen. SKF-Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo sich etwas bewegt, darunter Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bahnindustrie, Maschinenbau, Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik, Energieerzeugung (konventionell und erneuerbar) sowie in der Landwirtschaft.
Stärken:
• Kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen dank selbstjustierender Geometrie
• Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen
• Offene Bauweise unterstützt Schmierung und Wartung
• Fensterkäfig aus Stahl ermöglicht hohe Drehzahlen
• Reduziertes internes Lagerluftspiel für mehr Stabilität und weniger Vibrationen
• Einfache Montage durch zylindrische Bohrung
Anwendungen:
Dieser Lagertyp findet in zahlreichen industriellen Anwendungen Verwendung, etwa in Textilmaschinen, Antriebssystemen, Förderanlagen wie Aufzügen sowie in Produktionsmaschinen der Papierindustrie. Er eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen Fluchtungsfehler oder Wellendurchbiegungen auftreten können.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3391 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 375 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 331 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std