21309 EW (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:21309 EW
Rubix:954700
Hersteller:34699
EAN:7316576651670




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 21309 EW (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 978 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 127 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 129 N |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen