21307 CC/W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:21307 CC/W64
Rubix:954790
Hersteller:79607
EAN:07316570857887


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 21307 CC/W64 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 520 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 79,2 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
366,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage