23136 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23136 CCK/C4W33
Rubix:309566
Hersteller:35988
EAN:7316576656316


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 96 mm |
Produktdetails : 23136 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager sind speziell dafür ausgelegt, hohe Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig eine natürliche Selbstzentrierung zu ermöglichen. Im Gegensatz zu Standardlagern gleichen sie automatisch Wellenversätze aus und reduzieren so deutlich die inneren Spannungen. Dieses offene SKF-Modell verfügt über eine konische Bohrung 1:12, zwei Fensterkäfige aus Stahlblech, einen schulterfreien Innenring sowie einen freischwebenden Führungsring, der auf dem Innenring zentriert ist. Die Außenringausführung umfasst eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager besitzt eine kegelige Bohrung 1:12, welche eine präzise Montage auf der Welle oder auf Spannhülsen erlaubt und gleichzeitig die Justierung des radialen Lagerspiels erleichtert. Die Konstruktion mit zwei geprägten Stahlfensterkäfigen, einem Innenring ohne Schultern und einem freischwebenden Führungsring ermöglicht eine effektive Führung der Rollen, minimiert Reibungsverluste und gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung, selbst bei Fluchtungsfehlern oder starker Belastung. Das großzügige radiale Lagerluftmaß C4 verbessert die Temperaturtoleranz und reduziert den Reibungswiderstand, was zu einem ruhigen Lauf, auch bei hohen Drehzahlen führt. Die integrierte Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring sorgen für eine optimale Schmierstoffverteilung.
Wartung:
Das Lager wird nicht vorgefettet ausgeliefert und muss daher regelmäßig nachgeschmiert werden, um eine konstante Leistung zu gewährleisten. Der Einsatz eines hochwertigen Schmierstoffs, der für hohe Belastungen und extreme Temperaturen ausgelegt ist, wird ausdrücklich empfohlen. Bei Verwendung eines geeigneten Schmiermittels ist ein Einsatz bis zu 200 °C möglich. In staubiger Umgebung ist eine sorgfältige Reinigung der Kontaktflächen vor der Montage unerlässlich. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig auf Verschmutzungen oder Anzeichen vorzeitigen Verschleißes zu überprüfen. Eine konsequente Einhaltung der Nachschmierintervalle erhöht die Lebensdauer erheblich.
Dichtung:
Dieses Lagermodell ist offen konstruiert, d. h. es besitzt keine integrierten Dichtungen. Diese Bauweise erleichtert die visuelle Kontrolle und Wartung, macht das Lager jedoch anfälliger für äußere Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder feste Partikel. Um dem entgegenzuwirken, verfügt das Lager über eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen, die bei der Nachschmierung helfen, Fremdkörper auszuspülen. Ein sauberer und kontrollierter Montage- sowie Wartungsbereich ist daher entscheidend für eine störungsfreie Funktion.
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren steht SKF als schwedisches Traditionsunternehmen an der Spitze der Wälzlager- und Schmierungstechnik. Das Unternehmen ist bekannt für seine technologischen Innovationen, hochentwickelten Lösungen und seine Fähigkeit, die Leistungsfähigkeit rotierender Maschinen zu optimieren. SKF ist in zahlreichen Industriebranchen vertreten und unterstützt seine Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Anlagen zu steigern, sei es in der Fertigung, im Transportwesen, im Energiesektor, im Gesundheitswesen oder in vielen weiteren Bereichen.
Stärken:
• Selbstzentrierungsfunktion zum Ausgleich von Wellenverlagerungen und Biegebelastungen
• Hervorragende Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Zuverlässiger Hochlauf durch C4-Lagerluft und doppelte Stahlblechkäfige
• Offenes Design für einfache Inspektion und Wartung
• Nachschmierbar im Betrieb zur Lebensdauerverlängerung
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für industrielle Umgebungen mit wechselnden Belastungs- und Fluchtungsbedingungen. Typische Einsatzbereiche sind Förderanlagen, Brecher, Ventilatoren, Pumpen sowie Getriebe. Die robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz auch in anspruchsvollen Anwendungen wie der Landtechnik, im Bergbau oder in Zementwerken. Es eignet sich sowohl für Anwendungen mit hoher Belastung als auch für schnell rotierende Systeme unter herausfordernden Bedingungen.
Eigenschaften:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager besitzt eine kegelige Bohrung 1:12, welche eine präzise Montage auf der Welle oder auf Spannhülsen erlaubt und gleichzeitig die Justierung des radialen Lagerspiels erleichtert. Die Konstruktion mit zwei geprägten Stahlfensterkäfigen, einem Innenring ohne Schultern und einem freischwebenden Führungsring ermöglicht eine effektive Führung der Rollen, minimiert Reibungsverluste und gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung, selbst bei Fluchtungsfehlern oder starker Belastung. Das großzügige radiale Lagerluftmaß C4 verbessert die Temperaturtoleranz und reduziert den Reibungswiderstand, was zu einem ruhigen Lauf, auch bei hohen Drehzahlen führt. Die integrierte Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring sorgen für eine optimale Schmierstoffverteilung.
Wartung:
Das Lager wird nicht vorgefettet ausgeliefert und muss daher regelmäßig nachgeschmiert werden, um eine konstante Leistung zu gewährleisten. Der Einsatz eines hochwertigen Schmierstoffs, der für hohe Belastungen und extreme Temperaturen ausgelegt ist, wird ausdrücklich empfohlen. Bei Verwendung eines geeigneten Schmiermittels ist ein Einsatz bis zu 200 °C möglich. In staubiger Umgebung ist eine sorgfältige Reinigung der Kontaktflächen vor der Montage unerlässlich. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig auf Verschmutzungen oder Anzeichen vorzeitigen Verschleißes zu überprüfen. Eine konsequente Einhaltung der Nachschmierintervalle erhöht die Lebensdauer erheblich.
Dichtung:
Dieses Lagermodell ist offen konstruiert, d. h. es besitzt keine integrierten Dichtungen. Diese Bauweise erleichtert die visuelle Kontrolle und Wartung, macht das Lager jedoch anfälliger für äußere Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder feste Partikel. Um dem entgegenzuwirken, verfügt das Lager über eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen, die bei der Nachschmierung helfen, Fremdkörper auszuspülen. Ein sauberer und kontrollierter Montage- sowie Wartungsbereich ist daher entscheidend für eine störungsfreie Funktion.
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren steht SKF als schwedisches Traditionsunternehmen an der Spitze der Wälzlager- und Schmierungstechnik. Das Unternehmen ist bekannt für seine technologischen Innovationen, hochentwickelten Lösungen und seine Fähigkeit, die Leistungsfähigkeit rotierender Maschinen zu optimieren. SKF ist in zahlreichen Industriebranchen vertreten und unterstützt seine Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Anlagen zu steigern, sei es in der Fertigung, im Transportwesen, im Energiesektor, im Gesundheitswesen oder in vielen weiteren Bereichen.
Stärken:
• Selbstzentrierungsfunktion zum Ausgleich von Wellenverlagerungen und Biegebelastungen
• Hervorragende Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Zuverlässiger Hochlauf durch C4-Lagerluft und doppelte Stahlblechkäfige
• Offenes Design für einfache Inspektion und Wartung
• Nachschmierbar im Betrieb zur Lebensdauerverlängerung
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für industrielle Umgebungen mit wechselnden Belastungs- und Fluchtungsbedingungen. Typische Einsatzbereiche sind Förderanlagen, Brecher, Ventilatoren, Pumpen sowie Getriebe. Die robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz auch in anspruchsvollen Anwendungen wie der Landtechnik, im Bergbau oder in Zementwerken. Es eignet sich sowohl für Anwendungen mit hoher Belastung als auch für schnell rotierende Systeme unter herausfordernden Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 96x300x300 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26300 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 96 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1760 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1263 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.111,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.512,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std