23128 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23128 CCK/C4W33
Rubix:309556
Hersteller:35952
EAN:7316576603723




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 68 mm |
Produktdetails : 23128 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager spielen eine Schlüsselrolle für den reibungslosen Betrieb von Anlagen mit hoher mechanischer Belastung. Ihre robuste Konstruktion sorgt für eine zuverlässige, kontinuierliche Leistung, auch unter instabilen oder anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 635, zweireihig, kegelige Bohrung, Umfangsnut, drei Schmierlöcher im Außenring, Massivkäfig aus Stahl, Lagerluft größer als C3.
Stärken
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Hohe Tragfähigkeit
- Nachschmierbarkeit
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Erhöhte Verschleißfestigkeit
- Hohe Tragfähigkeit
- Nachschmierbarkeit
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Erhöhte Verschleißfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x225x225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9930 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 68 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 659 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
831,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
988,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen