23034KEMW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23034KEMW33C4
Rubix:840029
Hersteller:190025014
EAN:0087796220102
23034KEMW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite67 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23034KEMW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite67 mm
Lagerspielc4
Käfigmessing
Dichtungoffen
Gewicht12,5 kg
Referenzdrehzahl1800 rpm
Grenzdrehzahl2870 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1250000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr858000 N
927,68 exkl. MwSt.
/ Stück
1.103,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage