22244 CC/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22244 CC/C4W33
Rubix:309449
Hersteller:161895
EAN:7316571813912




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 108 mm |
Produktdetails : 22244 CC/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 635, zweireihig, zylindrische Bohrung, Umfangsnut, drei Schmierlöcher im Außenring, Massivkäfig aus Stahl, Lagerluft größer als C3.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 108x400x400 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 59300 g |
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 108 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2360 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1835 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.883,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.431,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen