22336 CCJA/W33VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22336 CCJA/W33VA405
Rubix:145229
Hersteller:35448
EAN:7316570130362


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 126 mm |
Produktdetails : 22336 CCJA/W33VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen mit Schmiernut SKF
Dieses Pendelrollenlager von SKF ist speziell für Anwendungen mit starken Vibrationen ausgelegt und verträgt deutlich höhere Beschleunigungen als vergleichbare Standardlager. Dank seiner Konstruktion mit zwei Reihen symmetrischer Rollen gewährleistet es eine gleichmäßige Lastverteilung und gleicht gleichzeitig Fluchtungsfehler zuverlässig aus. Das Lager verfügt über zwei Fensterkäfige aus gestanztem Stahlblech, einen Innenring ohne Borde sowie einen schwimmend geführten Führungsring, der am Innenring zentriert ist. Eine umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen erleichtert die Wartung und Schmierstoffverteilung.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager für Vibrationsanwendungen ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber hohen Lasten, Drehzahlen, Beschleunigungen und Zentrifugalkräften. Es besitzt eine zylindrische Bohrung für die direkte Montage auf der Welle. Die Innenkonstruktion in CC-Ausführung mit zwei Fensterkäfigen aus Stahlblech und einem bordlosen Innenring ermöglicht eine präzise Führung der Rollen sowie eine optimale Lastverteilung. Das interne Radialspiel der Klasse C4 (größer als der Standard) sowie die offene Bauweise reduzieren die Reibung und unterstützen einen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Gleichzeitig werden die Wärmeentwicklung und Temperaturempfindlichkeit reduziert.
Wartung:
Das zweireihige Rollenlager erfordert eine regelmäßige Nachschmierung, um eine dauerhaft hohe Leistung sicherzustellen. Dafür ist der Außenring mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen ausgestattet, welche das Einbringen von Schmierstoff vereinfachen. Die Wartungsfrequenz hängt maßgeblich von den Betriebsbedingungen ab, insbesondere von Drehzahl, Temperatur und Verschmutzungsgrad. Eine regelmäßige Versorgung mit geeignetem Schmiermittel reduziert nicht nur Reibung und Verschleiß, sondern unterstützt auch die Entfernung von Verunreinigungen. Die Betriebstemperatur kann an den Ringen bis zu 200 °C erreichen. Der Einsatz eines geeigneten Schmierstoffs ist dabei entscheidend.
Dichtung:
Dieses Modell ist offen konstruiert und besitzt keine integrierten Dichtungen. Diese Bauweise reduziert den Rollwiderstand und ermöglicht eine schnelle Sichtprüfung, erhöht jedoch die Empfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Um das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit zu vermeiden, sind saubere Umgebungsbedingungen am Einsatzort unerlässlich.
Informationen zur Marke:
SKF (Svenska KullagerFabriken) ist ein 1907 gegründetes, schwedisches multinationales Unternehmen und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnologie. Das Unternehmen zählt zu den bedeutendsten Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und zugehörigen Dienstleistungen, die die Zuverlässigkeit rotierender Anlagen steigern. SKF-Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo Bewegung stattfindet. Sie werden in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt, darunter Automobilbau, Luft- und Schienenfahrt, produzierendes Gewerbe, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Energie (konventionell und erneuerbar) sowie in der Landwirtschaft.
Stärken:
• Speziell für den Einsatz in vibrationsintensiven Anwendungen geeignet
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Selbstjustierend (ideal bei Fluchtungsfehlern oder Wellenverformungen)
• C4-Radialspiel für hohe Temperaturtoleranz und geringere Wärmeentwicklung
• Verschleißfeste Stahlblechkäfige für lange Lebensdauer
• Offene Bauweise ohne Dichtungen ermöglicht hohe Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Lager wurde für die extremen mechanischen Anforderungen vibrationsintensiver Anwendungen konzipiert, etwa in Kompressorwalzen, Sägebettkonstruktionen oder Vibrationssieben. Es findet außerdem Verwendung in Aufzügen, Textil- und Lebensmittelmaschinen sowie in Krananlagen. Auch in schwerem Industrieequipment wie Mühlen, Förderanlagen oder Getrieben ist es aufgrund seiner Robustheit und Stabilität erste Wahl. Dank seiner Vielseitigkeit ist es weit verbreitet in Branchen wie der Zementindustrie, Metallurgie, Papierherstellung oder im Bergbau.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager für Vibrationsanwendungen ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber hohen Lasten, Drehzahlen, Beschleunigungen und Zentrifugalkräften. Es besitzt eine zylindrische Bohrung für die direkte Montage auf der Welle. Die Innenkonstruktion in CC-Ausführung mit zwei Fensterkäfigen aus Stahlblech und einem bordlosen Innenring ermöglicht eine präzise Führung der Rollen sowie eine optimale Lastverteilung. Das interne Radialspiel der Klasse C4 (größer als der Standard) sowie die offene Bauweise reduzieren die Reibung und unterstützen einen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Gleichzeitig werden die Wärmeentwicklung und Temperaturempfindlichkeit reduziert.
Wartung:
Das zweireihige Rollenlager erfordert eine regelmäßige Nachschmierung, um eine dauerhaft hohe Leistung sicherzustellen. Dafür ist der Außenring mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen ausgestattet, welche das Einbringen von Schmierstoff vereinfachen. Die Wartungsfrequenz hängt maßgeblich von den Betriebsbedingungen ab, insbesondere von Drehzahl, Temperatur und Verschmutzungsgrad. Eine regelmäßige Versorgung mit geeignetem Schmiermittel reduziert nicht nur Reibung und Verschleiß, sondern unterstützt auch die Entfernung von Verunreinigungen. Die Betriebstemperatur kann an den Ringen bis zu 200 °C erreichen. Der Einsatz eines geeigneten Schmierstoffs ist dabei entscheidend.
Dichtung:
Dieses Modell ist offen konstruiert und besitzt keine integrierten Dichtungen. Diese Bauweise reduziert den Rollwiderstand und ermöglicht eine schnelle Sichtprüfung, erhöht jedoch die Empfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Um das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit zu vermeiden, sind saubere Umgebungsbedingungen am Einsatzort unerlässlich.
Informationen zur Marke:
SKF (Svenska KullagerFabriken) ist ein 1907 gegründetes, schwedisches multinationales Unternehmen und weltweit führend im Bereich der Wälzlagertechnologie. Das Unternehmen zählt zu den bedeutendsten Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und zugehörigen Dienstleistungen, die die Zuverlässigkeit rotierender Anlagen steigern. SKF-Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo Bewegung stattfindet. Sie werden in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt, darunter Automobilbau, Luft- und Schienenfahrt, produzierendes Gewerbe, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Energie (konventionell und erneuerbar) sowie in der Landwirtschaft.
Stärken:
• Speziell für den Einsatz in vibrationsintensiven Anwendungen geeignet
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Selbstjustierend (ideal bei Fluchtungsfehlern oder Wellenverformungen)
• C4-Radialspiel für hohe Temperaturtoleranz und geringere Wärmeentwicklung
• Verschleißfeste Stahlblechkäfige für lange Lebensdauer
• Offene Bauweise ohne Dichtungen ermöglicht hohe Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Lager wurde für die extremen mechanischen Anforderungen vibrationsintensiver Anwendungen konzipiert, etwa in Kompressorwalzen, Sägebettkonstruktionen oder Vibrationssieben. Es findet außerdem Verwendung in Aufzügen, Textil- und Lebensmittelmaschinen sowie in Krananlagen. Auch in schwerem Industrieequipment wie Mühlen, Förderanlagen oder Getrieben ist es aufgrund seiner Robustheit und Stabilität erste Wahl. Dank seiner Vielseitigkeit ist es weit verbreitet in Branchen wie der Zementindustrie, Metallurgie, Papierherstellung oder im Bergbau.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 126x380x380 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 68400 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 126 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2450 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2077 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.097,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.875,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen