Referenzen
FAG:22326-E1-XL-T41D
Rubix:1289725
Hersteller:0607542220000
EAN:4012802345001


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 93 mm |
Produktdetails : 22326-E1-XL-T41D (FAG) Pendelrollenlager FAG
Dieses selbstjustierende Lager von FAG gehört zur Familie der Pendelrollenlager. Es ist dafür konzipiert, Fluchtungsfehler auszugleichen und hohe Lasten aufzunehmen. Dank seiner zweireihigen Rollenanordnung ist es sowohl für radiale als auch axiale Belastungen geeignet. Die offene Bauweise ohne Dichtungen und der Einsatz eines gepressten Stahlblechkäfigs machen dieses Lager besonders widerstandsfähig gegenüber Anwendungen mit starken Vibrationen.
Eigenschaften:
Dieses Lager mit zwei Rollenreihen zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, hohe Belastungen selbst unter dauerhaften Vibrationen, wiederkehrenden Stößen oder dynamischen Fehlausrichtungen aufzunehmen. Die T41D-Ausführung bietet, dank präziser Kontrolle des internen Lagerspiels, erhöhte Stabilität, höhere Beständigkeit gegen Ermüdung durch Vibrationen sowie eine Durotect® CK-Beschichtung der Bohrung. Diese Oberflächenbehandlung reduziert die Fressgefahr beim Einbau, schützt zuverlässig vor Passungsrost und ist besonders bei Gleitpassungen oder unzureichender Montage-Schmierung von Vorteil. Das Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen leichten Stahlkäfig, der eine gleichmäßige Verteilung dynamischer Kräfte unterstützt. Die E1-Konstruktion verzichtet auf einen Mittelsteg, was die mechanische Festigkeit verbessert und die Lastverteilung optimiert. Das größere radiale C4-Lagerspiel sorgt für gutes thermisches Verhalten und reduziert Temperaturanstiege im Dauerbetrieb. Die X-life-Technologie verbessert die Oberflächenqualität, verlängert die Lebensdauer und senkt gleichzeitig Reibung und Energieverluste.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Schmierung, insbesondere in verschmutzter Umgebung. Es ist mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring versehen, was eine effektive Nachschmierung ermöglicht. Empfohlen wird der Einsatz von vibrationsbeständigem Schmierfett in kleinen Mengen und kurzen Intervallen. Sauberkeit ist bei Wartungsvorgängen, insbesondere bei Montage und Inspektion, entscheidend. Der zulässige Temperaturbereich reicht von –30 °C bis +200 °C, vorausgesetzt, es wird ein geeigneter Schmierstoff verwendet. Die X-life-Version fördert den Schmiermittelumlauf und begrenzt so die interne Erwärmung.
Dichtung:
Dieses Produkt hat eine offene Bauweise ohne integrierte Dichtungen. Es ist daher nicht gegen Staub, Flüssigkeiten oder andere Verunreinigungen geschützt. Das Fehlen einer Dichtung ermöglicht jedoch eine direkte Sichtkontrolle und erleichtert die Nachschmierung. Allerdings sind dabei besonders saubere Montage- und Betriebsbedingungen erforderlich. In schmutzintensiven Umgebungen ist eine intensive Wartung unerlässlich, um die Leistung und Lebensdauer des Lagers zu gewährleisten.
Markeninformationen:
FAG gehört zur Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Lagertechnik und Präzisionsmechanik. Seit über 130 Jahren steht die Marke für technische Kompetenz und hohe Zuverlässigkeit. FAG bietet innovative Lösungen für die Industrie, Luftfahrt und Automobiltechnik. Das X-life-Label unterstreicht dabei das Engagement der Marke für Performance und Langlebigkeit. Heute ist FAG weltweit ein Synonym für Qualität.
Stärken:
• Kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ohne Leistungseinbußen
• Widerstandsfähig gegenüber hohen Lasten und dauerhaften Vibrationen
• Geringe Reibung dank C4-Lagerspiel, ideal für hohe Drehzahlen
• Einfache Nachschmierung durch drei Schmierbohrungen und Schmiernut macht das Lager wartungsfreundlicher
• T41D-Ausführung mit Durotect® CK-Beschichtung für hohen Schutz gegen Korrosion und Kaltverschweißung
• E1-Konstruktion und X-life-Technologie für längere Lebensdauer, geringeren Verschleiß und höhere Leistungsfähigkeit
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager ist ideal für stark vibrierende Anwendungen wie Siebmaschinen, Vibrationsmotoren oder Sortiertrommeln, die in Steinbrüchen, Zementwerken oder Recyclinganlagen eingesetzt werden. Es eignet sich zudem für Maschinen, die häufigen Stößen oder wechselnden Belastungen ausgesetzt sind. Die T41D-Version überzeugt durch ihre Beständigkeit gegenüber mechanischen Beanspruchungen bei oszillierenden Lagerungen und gewährleistet eine ausgezeichnete Maßstabilität. Typische Einsatzbereiche sind großhubige Linearsiebe, Vibrationsantriebe von Förderanlagen sowie Verdichter, die zyklischen Belastungen unterliegen.
Eigenschaften:
Dieses Lager mit zwei Rollenreihen zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, hohe Belastungen selbst unter dauerhaften Vibrationen, wiederkehrenden Stößen oder dynamischen Fehlausrichtungen aufzunehmen. Die T41D-Ausführung bietet, dank präziser Kontrolle des internen Lagerspiels, erhöhte Stabilität, höhere Beständigkeit gegen Ermüdung durch Vibrationen sowie eine Durotect® CK-Beschichtung der Bohrung. Diese Oberflächenbehandlung reduziert die Fressgefahr beim Einbau, schützt zuverlässig vor Passungsrost und ist besonders bei Gleitpassungen oder unzureichender Montage-Schmierung von Vorteil. Das Lager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen leichten Stahlkäfig, der eine gleichmäßige Verteilung dynamischer Kräfte unterstützt. Die E1-Konstruktion verzichtet auf einen Mittelsteg, was die mechanische Festigkeit verbessert und die Lastverteilung optimiert. Das größere radiale C4-Lagerspiel sorgt für gutes thermisches Verhalten und reduziert Temperaturanstiege im Dauerbetrieb. Die X-life-Technologie verbessert die Oberflächenqualität, verlängert die Lebensdauer und senkt gleichzeitig Reibung und Energieverluste.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Schmierung, insbesondere in verschmutzter Umgebung. Es ist mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring versehen, was eine effektive Nachschmierung ermöglicht. Empfohlen wird der Einsatz von vibrationsbeständigem Schmierfett in kleinen Mengen und kurzen Intervallen. Sauberkeit ist bei Wartungsvorgängen, insbesondere bei Montage und Inspektion, entscheidend. Der zulässige Temperaturbereich reicht von –30 °C bis +200 °C, vorausgesetzt, es wird ein geeigneter Schmierstoff verwendet. Die X-life-Version fördert den Schmiermittelumlauf und begrenzt so die interne Erwärmung.
Dichtung:
Dieses Produkt hat eine offene Bauweise ohne integrierte Dichtungen. Es ist daher nicht gegen Staub, Flüssigkeiten oder andere Verunreinigungen geschützt. Das Fehlen einer Dichtung ermöglicht jedoch eine direkte Sichtkontrolle und erleichtert die Nachschmierung. Allerdings sind dabei besonders saubere Montage- und Betriebsbedingungen erforderlich. In schmutzintensiven Umgebungen ist eine intensive Wartung unerlässlich, um die Leistung und Lebensdauer des Lagers zu gewährleisten.
Markeninformationen:
FAG gehört zur Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Lagertechnik und Präzisionsmechanik. Seit über 130 Jahren steht die Marke für technische Kompetenz und hohe Zuverlässigkeit. FAG bietet innovative Lösungen für die Industrie, Luftfahrt und Automobiltechnik. Das X-life-Label unterstreicht dabei das Engagement der Marke für Performance und Langlebigkeit. Heute ist FAG weltweit ein Synonym für Qualität.
Stärken:
• Kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ohne Leistungseinbußen
• Widerstandsfähig gegenüber hohen Lasten und dauerhaften Vibrationen
• Geringe Reibung dank C4-Lagerspiel, ideal für hohe Drehzahlen
• Einfache Nachschmierung durch drei Schmierbohrungen und Schmiernut macht das Lager wartungsfreundlicher
• T41D-Ausführung mit Durotect® CK-Beschichtung für hohen Schutz gegen Korrosion und Kaltverschweißung
• E1-Konstruktion und X-life-Technologie für längere Lebensdauer, geringeren Verschleiß und höhere Leistungsfähigkeit
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager ist ideal für stark vibrierende Anwendungen wie Siebmaschinen, Vibrationsmotoren oder Sortiertrommeln, die in Steinbrüchen, Zementwerken oder Recyclinganlagen eingesetzt werden. Es eignet sich zudem für Maschinen, die häufigen Stößen oder wechselnden Belastungen ausgesetzt sind. Die T41D-Version überzeugt durch ihre Beständigkeit gegenüber mechanischen Beanspruchungen bei oszillierenden Lagerungen und gewährleistet eine ausgezeichnete Maßstabilität. Typische Einsatzbereiche sind großhubige Linearsiebe, Vibrationsantriebe von Förderanlagen sowie Verdichter, die zyklischen Belastungen unterliegen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 93 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1820 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2650 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1370000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1250000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.391,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.655,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort