22312-E1-XL-K-T41A (FAG) Pendelrollenlager FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:22312-E1-XL-K-T41A
Rubix:2020751
Hersteller:0190198230000
EAN:4026677806994
22312-E1-XL-K-T41A (FAG) Pendelrollenlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22312-E1-XL-K-T41A (FAG) Pendelrollenlager FAG


Dieses selbstjustierende Pendelrollenlager von FAG wurde speziell für den Einsatz in dauerhaft laufenden Industrieanlagen entwickelt. Dank seiner zweireihigen Rollenbauweise und der automatischen Selbstausrichtung gewährleistet es einen stabilen Betrieb, selbst bei Wellendurchbiegungen oder Ausrichtungsfehlern. Dieses X-life-Modell ist speziell für Anwendungen mit starken Vibrationen ausgelegt und verfügt über einen massiven, aus Stahlblech gepressten Käfig, was eine Kombination aus Robustheit und Leichtbauweise für ausgezeichnete dynamische Eigenschaften darstellt.

Eigenschaften:
Mit einer kegelig ausgeführten Bohrung im Verhältnis 1:12 eignet sich dieses Lager für die Montage auf Spannhülsen oder direkt auf Kegelwellen. Die T41A-Ausführung ist für stark vibrierende Umgebungen optimiert, mit verstärkter Konstruktion, engeren Fertigungstoleranzen, präziser Rollführung und hoher Stoßfestigkeit. Das radial vergrößerte C4-Lagerspiel ist speziell auf hohe thermische oder dynamische Belastungen ausgelegt. Die schulterfreie E1-Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erlaubt die Aufnahme sehr hoher Radialkräfte sowie axialer Kräfte in beide Richtungen. Die X-life-Technologie verlängert die Lebensdauer, reduziert die Wärmeentwicklung und minimiert Reibungsverluste. Da das Lager offen ist (ohne Dichtungen), weist es einen sehr geringen Rollwiderstand auf und ermöglicht hohe Drehzahlen.

Wartung:
Das Lager erfordert eine regelmäßige Nachschmierung, insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –30 °C und +200 °C, sofern ein geeignetes Schmiermittel verwendet wird. Eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen in der Außenringfläche erleichtern die Nachschmierung und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs. Es wird empfohlen, häufig und in kleinen Mengen zu schmieren, um Verunreinigungen auszuspülen. Der Verzicht auf Dichtungen erlaubt eine direkte Sichtkontrolle und einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten. Dabei ist auf höchste Sauberkeit zu achten, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Dichtung:
Dieses zweireihige Rollenlager ist offen ausgeführt, d. h. es besitzt keine integrierten Dichtungen. Es ist daher empfindlicher gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln. Für eine zuverlässige Funktion ist beim Einbau und bei Wartungsarbeiten absolute Sauberkeit erforderlich. Das Lager ist ideal für kontrollierte Umgebungen oder Anwendungen mit regelmäßig gesicherter Schmierung.

Informationen zur Marke:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Lagertechnik und Bewegungstechnologien. Gegründet in Deutschland, steht FAG seit über 130 Jahren für präzise Ingenieurskunst. Schaeffler beschäftigt zehntausende Mitarbeitende weltweit und investiert kontinuierlich in Innovationen. FAG bietet langlebige und zuverlässige Lösungen für die Automobilindustrie, den Maschinenbau und die Luftfahrt.

Stärken:
• Trägt sehr hohe radiale und axiale Lasten, auch bei Stoß- und Dauervibrationen
• Selbstjustierende Ausführung, ideal bei Wellendurchbiegung oder Ausrichtungsfehlern
• T41A-Version speziell für vibrierende Maschinen wie Siebe oder Vibrationsmotoren
• X-life-Technologie für längere Lebensdauer, weniger Reibung sowie reduziertem Wartungsaufwand
• Schulterfreie E1-Konstruktion für gleichmäßige Lastverteilung und kontinuierliche Leistung
• Käfig aus gepresstem Stahlblech für hohe dynamische Stabilität und geeignet für hohe Drehzahlen

Anwendungen:
Dieses Lager wird häufig in vibrierenden Maschinen wie Unwuchtsieben, Vibrationsmotoren, Schwingrinnen oder Oszillationstischen eingesetzt. Es ist ebenso geeignet für Baumaschinen, Verdichter, Hub- und Vorschubsysteme oder Anlagen zur Aufbereitung von Schüttgütern und Erzen. Aufgrund seiner Robustheit und der Fähigkeit, hohe dynamische Lasten aufzunehmen, eignet es sich ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen, auch bei extremen Temperaturen oder anhaltenden Vibrationen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2800 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl4200 rpm
Grenzdrehzahl5400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r310000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr310000 N
178,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen