23984-K-MB (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:23984-K-MB
Rubix:3175908
Hersteller:0167090800000
EAN:4012801300292
23984-K-MB (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser420 mm
Außendurchmesser560 mm
Breite106 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23984-K-MB (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG


Dank seiner Selbst­ausrichtungs­fähigkeit und der doppelten Reihe tonnenförmiger Rollen nimmt dieses Pendelrollenlager der Marke FAG problemlos kombinierte Belastungen auf und gleicht gleichzeitig Fluchtungsfehler zuverlässig aus. Es ist offen ausgeführt und mit zwei massiven Messingkäfigen ausgestattet, welche vom Innenring geführt werden. Dadurch bietet es eine hervorragende mechanische Stabilität, selbst bei hohen Drehzahlen.

Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager zeichnet sich durch seine offene Bauweise und die kegelige Bohrung 1:12 aus, welche eine präzise Montage mit definierter Einstellung des Radialspiels ermöglicht. Die doppelte Rollenanordnung erlaubt die Aufnahme hoher Radiallasten sowie axialer Kräfte in beide Richtungen, ganz ohne Leistungseinbußen. Der Käfig aus massivem Messing bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen, Hitze und anspruchsvollen Umgebungen. Eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen im Außenring erleichtern die Wartung im Betrieb. Die offene Ausführung sorgt für geringe Reibung und hohe Laufruhe, auch bei hohen Drehzahlen. Das Lager ist für Umgebungstemperaturen von –30 °C bis +200 °C geeignet, sofern ein kompatibles Schmiermittel verwendet wird.

Wartung:
Das zweireihige Rollenlager erfordert eine regelmäßige Nachschmierung, ist jedoch werksseitig nicht befüllt. Der Anwender kann somit zwischen Öl- oder Fettschmierung je nach Einsatzumgebung wählen. Über die umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring kann die Nachschmierung im Betrieb erfolgen, ohne das Lager auszubauen. Eine sorgfältige Reinigung der Bauteile und der Lagerstelle vor jeder Wartung ist unerlässlich, um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden. Durch kontinuierliche Überwachung von Temperatur und Schmierzustand lässt sich die Lebensdauer des Produkts deutlich verlängern.

Dichtung:
Das Lagermodell ist ohne integrierte Dichtungen konstruiert. Die offene Bauweise macht es anfälliger für äußere Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder Feststoffe. Im Gegenzug erlaubt sie eine unkomplizierte visuelle Inspektion sowie eine leichtere Entfernung von Fremdpartikeln bei der Nachschmierung. Diese Bauart eignet sich ideal für industrielle Anwendungen mit kontrollierten Umgebungsbedingungen und regelmäßiger, vorbeugender Wartung. Der Einsatz in sauberen Umgebungen oder mit geeigneten externen Schutzvorrichtungen wird empfohlen.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Antriebstechnik und mechatronischen Lösungen. Mit Ursprung in Deutschland genießt FAG seit über einem Jahrhundert einen hervorragenden Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit. Die Marke steht für technische Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvollste industrielle Anwendungen. FAG gehört weltweit zu den Marktführern im Bereich der Industrie­lagertechnik.

Stärken :
• Hervorragende Tragfähigkeit bei hohen radialen und axialen Belastungen dank doppelter Rollenanordnung
• Massiver Messingkäfig mit hoher Stoß-, Vibrations- und Hitzebeständigkeit
• Effektiver Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen ohne Leistungseinbußen
• Einfache Nachschmierung im Betrieb durch drei Schmierbohrungen und umlaufende Nut
• Offene Konstruktion erleichtert Sichtprüfung und regelmäßige Wartung

Anwendungen :
Dieses Lager eignet sich für Lagerstellen mit hohen Belastungen oder anspruchsvollen thermischen Bedingungen. Es wird besonders empfohlen für Industriegetriebe mit konstanter Drehzahl, Nebenwellen oder Förderlager in mäßigen Umgebungen. Auch in Prozess­turbinen oder kontinuierlich arbeitenden Maschinen der Werkstoffbearbeitung kommt es zum Einsatz. Seine Eignung für hohe Drehzahlen und thermische Belastungen macht es zu einer zuverlässigen Wahl für den Dauereinsatz in industriellen Anwendungen, insbesondere in den Bereichen Fertigung, Fluidmanagement und im innerbetrieblichen Transport.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80500 g
Innendurchmesser420 mm
Außendurchmesser560 mm
Breite106 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl660 rpm
Grenzdrehzahl1230 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4450000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1910000 N
Zolltarifcode84823000
7.596,63 exkl. MwSt.
/ Stück
9.039,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage