Referenzen
FAG:23996-B-MB
Rubix:2970613
Hersteller:0190018000000
EAN:4012801300483


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 128 mm |
Produktdetails : 23996-B-MB (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG wurde speziell für den Einsatz in den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen entwickelt. Mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ausgestattet, gleicht es Fluchtungsfehler zuverlässig aus. Der massive Messingkäfig in Kombination mit der offenen Bauweise gewährleistet eine hohe Robustheit, thermische Stabilität und eine optimale Leistung, auch bei hohen Drehzahlen.
Eigenschaften:
Das selbstjustierende Lager verfügt über die B-Ausführung mit einem festen Mittelsteg auf dem Innenring, der eine verbesserte axiale Führung ermöglicht. Zwei aus Messing gefertigte Käfige, die durch den Innenring geführt werden, sorgen für eine gleichmäßige Verteilung dynamischer Belastungen. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine direkte Montage auf eine bearbeitete Welle, während das standardmäßige radiale Lagerluftmaß ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifigkeit und thermischer Toleranz bietet. Die offene Bauweise erleichtert visuelle Inspektionen und ist ideal für intensive Wartungszyklen im Industriebetrieb geeignet.
Wartung:
Dieses Modell ist ohne integrierte Dichtung ausgeführt. Es besitzt eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring, die eine effiziente Nachschmierung im Betrieb ermöglichen. Dies unterstützt eine gleichmäßige Fettverteilung und den Abtransport von Verunreinigungen. Vor jedem Eingriff wird eine gründliche Reinigung des Lagergehäuses empfohlen. Eine regelmäßige Kontrolle der Schmierstoffmenge, Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur trägt wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer bei.
Dichtung:
Da es sich um ein offenes Lager ohne integrierte Dichtungen handelt, ist es empfindlich gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln. Es eignet sich daher besonders für den Einsatz in sauberen oder geschlossenen Umgebungen.
Informationen zur Marke:
FAG zählt seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Dank seiner unvergleichlichen Expertise und dem kontinuierlichen Streben nach Innovation bietet FAG ein umfassendes Sortiment an Lösungen, die selbst den höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Robuste Bauweise mit festem Mittelsteg
• Messingkäfige für hohe mechanische Stabilität
• Zuverlässiger Betrieb bei hohen Drehzahlen
• Nachschmierung ohne Demontage möglich
• Hohe Belastbarkeit bei kombinierten und stoßartigen Kräften
• Einsatztemperaturen bis +200 °C
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Gleichlaufgetriebe, sekundäre Antriebswellen, Prozesspumpen oder Turbinen sowie Zwischenlager in Förderanlagen. Es ist prädestiniert für industrielle Anwendungen bei moderaten Temperaturen und hoher mechanischer Beanspruchung, z. B. in der kontinuierlichen Produktion, der Fluidtechnik oder der Materialverarbeitung.
Eigenschaften:
Das selbstjustierende Lager verfügt über die B-Ausführung mit einem festen Mittelsteg auf dem Innenring, der eine verbesserte axiale Führung ermöglicht. Zwei aus Messing gefertigte Käfige, die durch den Innenring geführt werden, sorgen für eine gleichmäßige Verteilung dynamischer Belastungen. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine direkte Montage auf eine bearbeitete Welle, während das standardmäßige radiale Lagerluftmaß ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifigkeit und thermischer Toleranz bietet. Die offene Bauweise erleichtert visuelle Inspektionen und ist ideal für intensive Wartungszyklen im Industriebetrieb geeignet.
Wartung:
Dieses Modell ist ohne integrierte Dichtung ausgeführt. Es besitzt eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring, die eine effiziente Nachschmierung im Betrieb ermöglichen. Dies unterstützt eine gleichmäßige Fettverteilung und den Abtransport von Verunreinigungen. Vor jedem Eingriff wird eine gründliche Reinigung des Lagergehäuses empfohlen. Eine regelmäßige Kontrolle der Schmierstoffmenge, Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur trägt wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer bei.
Dichtung:
Da es sich um ein offenes Lager ohne integrierte Dichtungen handelt, ist es empfindlich gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln. Es eignet sich daher besonders für den Einsatz in sauberen oder geschlossenen Umgebungen.
Informationen zur Marke:
FAG zählt seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Dank seiner unvergleichlichen Expertise und dem kontinuierlichen Streben nach Innovation bietet FAG ein umfassendes Sortiment an Lösungen, die selbst den höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Robuste Bauweise mit festem Mittelsteg
• Messingkäfige für hohe mechanische Stabilität
• Zuverlässiger Betrieb bei hohen Drehzahlen
• Nachschmierung ohne Demontage möglich
• Hohe Belastbarkeit bei kombinierten und stoßartigen Kräften
• Einsatztemperaturen bis +200 °C
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Gleichlaufgetriebe, sekundäre Antriebswellen, Prozesspumpen oder Turbinen sowie Zwischenlager in Förderanlagen. Es ist prädestiniert für industrielle Anwendungen bei moderaten Temperaturen und hoher mechanischer Beanspruchung, z. B. in der kontinuierlichen Produktion, der Fluidtechnik oder der Materialverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 128000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 480 mm |
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 128 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 570 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1040 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6000000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2550000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.982,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.879,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage