22319-E1A-XL-M-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:22319-E1A-XL-M-C3
Rubix:2020811
Hersteller:0389124900030
EAN:4026677948748


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 67 mm |
Produktdetails : 22319-E1A-XL-M-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Für schwere industrielle Anwendungen entwickelt, vereint dieses Pendelrollenlager von FAG Robustheit und Leistungsfähigkeit. Dank seiner spezifischen Geometrie gleicht es automatisch Ausrichtungsfehler aus und sorgt so für einen zuverlässigen Betrieb.
Eigenschaften:
Die E1A-Konstruktion ohne mittleren Bordsitz, aber mit zwei seitlichen Halteborden an der Innenring gewährleistet eine präzise axiale Führung und eine gleichmäßige Lastverteilung. Zwei Reihen symmetrischer Rollen ermöglichen die gleichzeitige Aufnahme von radialen und axialen Kräften. Der massive Messingkäfig bietet eine hervorragende mechanische Stabilität auch unter hohen Belastungen. Das interne Radialspiel C3 – größer als die Norm – verbessert das Verhalten bei hohen Drehzahlen durch reduzierte Reibung und geringere Wärmeentwicklung. Das Schmierungssystem mit drei Bohrungen und einer umlaufenden Nut im Außenring sorgt für eine gleichmäßige Nachschmierung und den Abtransport von Verunreinigungen. Durch die X-life-Technologie sind die Kontaktflächen optimiert, was die dynamische Tragfähigkeit und Lebensdauer deutlich erhöht. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf bearbeitete Wellen – mit oder ohne Schrumpfsitz – ohne zusätzliche Komponenten.
Wartung:
Die offene Bauweise erfordert besondere Aufmerksamkeit in kontaminierten Umgebungen – sei es durch feste Partikel oder Flüssigkeiten. Der Verzicht auf Dichtungen erleichtert visuelle Inspektionen, macht das Lager aber anfälliger gegenüber äußeren Einflüssen. Eine angepasste Wartungsstrategie ist daher unerlässlich. Empfehlungen für einen zuverlässigen Betrieb:
• Verwendung von Hochleistungsfett oder einer geeigneten Spezialöl je nach Belastung und Temperatur;
• Regelmäßige Nachschmierung, insbesondere in staubiger oder feuchter Umgebung;
Bei jeder Wartung sollten folgende Punkte kontrolliert werden:
• Sauberkeit des Lagergehäuses.
• Abwesenheit von Überhitzung.
• Keine ungewöhnlichen Geräusche.
• Korrekte Ausrichtung der gesamten Baugruppe.
Dichtung:
Da das Lager ohne Dichtungen auskommt, werden Reibungsverluste reduziert und die Nachschmierung erleichtert. Gleichzeitig ist ein konsequenter Schutz vor externen Einflüssen unerlässlich. Die umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und begünstigen den Austrag von Schmutzpartikeln. Eine saubere Umgebung und regelmäßige Wartung sind entscheidend für langfristig stabile Leistungswerte.
Markeninformationen:
FAG, Teil der Schaeffler-Gruppe, ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern. Seit 1883 steht die Marke für Zuverlässigkeit, technologische Innovation und operative Effizienz. FAG bietet nachhaltige, energieeffiziente Lösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Ideal für kombinierte, hohe Belastungen.
• Längere Lebensdauer: X-life-Geometrien für optimierte Beständigkeit.
• Geringes Reibmoment: Offene Bauweise für hohe Drehzahlen.
• Wartungsfreundlich: Direkter Zugang zur Nachschmierung.
• Mechanische Robustheit: Messingkäfig widersteht hohen Belastungen.
• Ruhiger Lauf: Optimierte Kontaktzonen für effiziente Funktion.
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Industriegetriebe, Nebenwellen, Pumpen, gleichmäßig laufende Rührwerke, Produktionstrommeln sowie Spann- und Führungssysteme. Es erfüllt die Anforderungen in Bereichen wie mechanische Antriebstechnik, Fluidtechnik und kontinuierliche Fertigungsprozesse.
Eigenschaften:
Die E1A-Konstruktion ohne mittleren Bordsitz, aber mit zwei seitlichen Halteborden an der Innenring gewährleistet eine präzise axiale Führung und eine gleichmäßige Lastverteilung. Zwei Reihen symmetrischer Rollen ermöglichen die gleichzeitige Aufnahme von radialen und axialen Kräften. Der massive Messingkäfig bietet eine hervorragende mechanische Stabilität auch unter hohen Belastungen. Das interne Radialspiel C3 – größer als die Norm – verbessert das Verhalten bei hohen Drehzahlen durch reduzierte Reibung und geringere Wärmeentwicklung. Das Schmierungssystem mit drei Bohrungen und einer umlaufenden Nut im Außenring sorgt für eine gleichmäßige Nachschmierung und den Abtransport von Verunreinigungen. Durch die X-life-Technologie sind die Kontaktflächen optimiert, was die dynamische Tragfähigkeit und Lebensdauer deutlich erhöht. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf bearbeitete Wellen – mit oder ohne Schrumpfsitz – ohne zusätzliche Komponenten.
Wartung:
Die offene Bauweise erfordert besondere Aufmerksamkeit in kontaminierten Umgebungen – sei es durch feste Partikel oder Flüssigkeiten. Der Verzicht auf Dichtungen erleichtert visuelle Inspektionen, macht das Lager aber anfälliger gegenüber äußeren Einflüssen. Eine angepasste Wartungsstrategie ist daher unerlässlich. Empfehlungen für einen zuverlässigen Betrieb:
• Verwendung von Hochleistungsfett oder einer geeigneten Spezialöl je nach Belastung und Temperatur;
• Regelmäßige Nachschmierung, insbesondere in staubiger oder feuchter Umgebung;
Bei jeder Wartung sollten folgende Punkte kontrolliert werden:
• Sauberkeit des Lagergehäuses.
• Abwesenheit von Überhitzung.
• Keine ungewöhnlichen Geräusche.
• Korrekte Ausrichtung der gesamten Baugruppe.
Dichtung:
Da das Lager ohne Dichtungen auskommt, werden Reibungsverluste reduziert und die Nachschmierung erleichtert. Gleichzeitig ist ein konsequenter Schutz vor externen Einflüssen unerlässlich. Die umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und begünstigen den Austrag von Schmutzpartikeln. Eine saubere Umgebung und regelmäßige Wartung sind entscheidend für langfristig stabile Leistungswerte.
Markeninformationen:
FAG, Teil der Schaeffler-Gruppe, ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern. Seit 1883 steht die Marke für Zuverlässigkeit, technologische Innovation und operative Effizienz. FAG bietet nachhaltige, energieeffiziente Lösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Ideal für kombinierte, hohe Belastungen.
• Längere Lebensdauer: X-life-Geometrien für optimierte Beständigkeit.
• Geringes Reibmoment: Offene Bauweise für hohe Drehzahlen.
• Wartungsfreundlich: Direkter Zugang zur Nachschmierung.
• Mechanische Robustheit: Messingkäfig widersteht hohen Belastungen.
• Ruhiger Lauf: Optimierte Kontaktzonen für effiziente Funktion.
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Industriegetriebe, Nebenwellen, Pumpen, gleichmäßig laufende Rührwerke, Produktionstrommeln sowie Spann- und Führungssysteme. Es erfüllt die Anforderungen in Bereichen wie mechanische Antriebstechnik, Fluidtechnik und kontinuierliche Fertigungsprozesse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9770 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 67 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 700000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 670000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
479,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
570,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage