22313-E1A-XL-MA-T41A (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:22313-E1A-XL-MA-T41A
Rubix:3512880
Hersteller:0190199630000
EAN:4026677847447


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 22313-E1A-XL-MA-T41A (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-MA-T41A, symmetrisch 2 Außenborde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3540 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 365000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 350000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage