23084-BEA-XL-K-MB1-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:23084-B-K-MB-C3
FAG:23084-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:930638
Hersteller:0797459200030
EAN:4047643168694


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Breite | 150 mm |
Produktdetails : 23084-BEA-XL-K-MB1-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG wurde entwickelt, um extremen Belastungen standzuhalten und gleichzeitig einen stabilen Betrieb, auch unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem einteiligen, massiven Messingkäfig (offene Ausführung) sowie einer kegeligen Bohrung, gleicht es Fluchtungsfehler zuverlässig aus und bewahrt die mechanische Leistungsfähigkeit. Die speziell für den intensiven Einsatz konzipierte BEA-Ausführung wird durch die X-life-Technologie ergänzt, welche für eine deutlich verlängerte Lebensdauer sorgt.
Eigenschaften:
Das selbstjustierende Lager mit zwei Reihen symmetrischer Rollen vereint eine robuste Bauweise mit einer für hohe dynamische Lasten optimierten Konstruktion. Der Messingkäfig sorgt für eine ausgezeichnete mechanische Stabilität bei hohen Drehzahlen und stoßartiger Beanspruchung. Die BEA-Konfiguration mit schwimmendem Mittelsteg und festen Seitenstegen, bietet eine ideale Kombination aus axialer Führung und radialer Lastverteilung. Das radiale C3-Lagerspiel reduziert die interne Erwärmung. Die X-life-Technologie gewährleistet zusätzlich eine verbesserte Oberflächenqualität der Laufbahnen und verlängert die Einsatzdauer unter hoher Belastung.
Wartung:
Dieses Modell ist offen ausgeführt, das heißt ohne integrierte Dichtungen. Die Schmierung erfolgt durch den Anwender über ein integriertes System. Eine umlaufende Schmiernute sowie drei Schmierbohrungen ermöglichen dabei eine gezielte Nachschmierung im Betrieb. Vor jeder Nachschmierung sollten die Kontaktzonen gründlich gereinigt und ein kompatibles Schmierfett verwendet werden. Ein langsames Einbringen des Schmierstoffs wird empfohlen, um die Schmierfilm-Integrität zu erhalten und Überhitzung zu vermeiden. Die Überwachung von Vibrationen, Geräuschen und Temperatur dient der frühzeitigen Instandhaltungsplanung.
Dichtung:
Die offene Bauweise dieses Pendelrollenlagers erlaubt eine direkte Sichtkontrolle des Innenraums und erleichtert die Wartung. Gleichzeitig ist das Lager durch den Verzicht auf Dichtungen empfindlicher gegenüber Verunreinigungen. Es sollte daher in einer sauberen oder geschützten Umgebung montiert werden. Häufige Nachschmierungen sind unerlässlich, um den Verschleiß gering zu halten. Das integrierte Schmiersystem sorgt, selbst bei langem Betrieb für einen kontinuierlichen Schutzfilm.
Informationen zur Marke:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der Lagertechnik und für mechanische Komponenten, welche für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie bietet FAG fortschrittliche Lösungen für höchste Anforderungen und anspruchsvolle Anwendungen.
Stärken:
• Trägt sehr hohe kombinierte Radial- und Axiallasten
• C3-Lagerspiel kompensiert wirkungsvoll thermische Ausdehnungen
• X-life-Technologie für längere Lebensdauer, geringerer Reibungswiderstand
• Messingkäfig bietet eine hohe Stoß-, Vibrations- und Temperaturbeständigkeit
• Kegelbohrung 1:12 ermöglicht präzise Einstellung des radialen Lagerspiels bei der Montage durch axiale Positionierung des Lagers auf dem Konus
• Effizientes Nachschmiersystem, wartungsfreundlich und zuverlässig
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich ideal für Brecher, Pressen, angetriebene Trommeln, schwere Getriebe oder kontinuierliche Produktionslinien. Es ist speziell für stark beanspruchte Einsatzbereiche konzipiert wie z. B. Bergbau, Metallverarbeitung, Zementwerke oder anspruchsvolle mechanische Systeme. Dank seiner Robustheit ist es bestens geeignet für hohe Drehzahlen und langanhaltende thermische Belastungszyklen.
Eigenschaften:
Das selbstjustierende Lager mit zwei Reihen symmetrischer Rollen vereint eine robuste Bauweise mit einer für hohe dynamische Lasten optimierten Konstruktion. Der Messingkäfig sorgt für eine ausgezeichnete mechanische Stabilität bei hohen Drehzahlen und stoßartiger Beanspruchung. Die BEA-Konfiguration mit schwimmendem Mittelsteg und festen Seitenstegen, bietet eine ideale Kombination aus axialer Führung und radialer Lastverteilung. Das radiale C3-Lagerspiel reduziert die interne Erwärmung. Die X-life-Technologie gewährleistet zusätzlich eine verbesserte Oberflächenqualität der Laufbahnen und verlängert die Einsatzdauer unter hoher Belastung.
Wartung:
Dieses Modell ist offen ausgeführt, das heißt ohne integrierte Dichtungen. Die Schmierung erfolgt durch den Anwender über ein integriertes System. Eine umlaufende Schmiernute sowie drei Schmierbohrungen ermöglichen dabei eine gezielte Nachschmierung im Betrieb. Vor jeder Nachschmierung sollten die Kontaktzonen gründlich gereinigt und ein kompatibles Schmierfett verwendet werden. Ein langsames Einbringen des Schmierstoffs wird empfohlen, um die Schmierfilm-Integrität zu erhalten und Überhitzung zu vermeiden. Die Überwachung von Vibrationen, Geräuschen und Temperatur dient der frühzeitigen Instandhaltungsplanung.
Dichtung:
Die offene Bauweise dieses Pendelrollenlagers erlaubt eine direkte Sichtkontrolle des Innenraums und erleichtert die Wartung. Gleichzeitig ist das Lager durch den Verzicht auf Dichtungen empfindlicher gegenüber Verunreinigungen. Es sollte daher in einer sauberen oder geschützten Umgebung montiert werden. Häufige Nachschmierungen sind unerlässlich, um den Verschleiß gering zu halten. Das integrierte Schmiersystem sorgt, selbst bei langem Betrieb für einen kontinuierlichen Schutzfilm.
Informationen zur Marke:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der Lagertechnik und für mechanische Komponenten, welche für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie bietet FAG fortschrittliche Lösungen für höchste Anforderungen und anspruchsvolle Anwendungen.
Stärken:
• Trägt sehr hohe kombinierte Radial- und Axiallasten
• C3-Lagerspiel kompensiert wirkungsvoll thermische Ausdehnungen
• X-life-Technologie für längere Lebensdauer, geringerer Reibungswiderstand
• Messingkäfig bietet eine hohe Stoß-, Vibrations- und Temperaturbeständigkeit
• Kegelbohrung 1:12 ermöglicht präzise Einstellung des radialen Lagerspiels bei der Montage durch axiale Positionierung des Lagers auf dem Konus
• Effizientes Nachschmiersystem, wartungsfreundlich und zuverlässig
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich ideal für Brecher, Pressen, angetriebene Trommeln, schwere Getriebe oder kontinuierliche Produktionslinien. Es ist speziell für stark beanspruchte Einsatzbereiche konzipiert wie z. B. Bergbau, Metallverarbeitung, Zementwerke oder anspruchsvolle mechanische Systeme. Dank seiner Robustheit ist es bestens geeignet für hohe Drehzahlen und langanhaltende thermische Belastungszyklen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 420 mm |
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Breite | 150 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 650 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1090 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6300000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3650000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.846,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.717,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage