22228-E1A-XL-K-M-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:22228-E1A-XL-K-M-C3
Rubix:508393
Hersteller:0190178390030
EAN:4026677851307


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 68 mm |
Produktdetails : 22228-E1A-XL-K-M-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager bieten eine technisch ausgereifte Antwort auf Anwendungen mit mehrachsigen Belastungen und dynamischen Fluchtungsfehlern. Dank ihrer zweireihigen, sphärisch angeordneten Rollenkomponenten gleichen sie zuverlässig Wellendurchbiegungen aus – bei gleichzeitiger Aufnahme hoher Radial- und beidseitiger Axialkräfte.
Eigenschaften:
Diese FAG-Ausführung ist mit einem massiven, einteiligen Messingkäfig ausgestattet, der für eine hohe strukturelle Steifigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit unter intensiven Betriebsbedingungen sorgt. Die kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12, in Kombination mit einem erhöhten radialen C3-Lagerspiel, ermöglicht eine flexible Montage über Spannhülse oder direkt auf eine Kegelwelle – für präzise Spielführung und kraftschlüssigen Sitz der Innenringkomponente.
Die E1A-Konstruktion – ohne Mittelbord, dafür mit zwei seitlichen Borden auf dem Innenring – gewährleistet eine gleichmäßige Kraftverteilung sowie eine sichere axiale Führung. Die Schaeffler-Marke X-life steht für optimierte Oberflächengüte der Laufbahnen, wodurch die Ermüdungslebensdauer steigt und die Lager unter zyklischer Belastung beständiger bleiben.
Das Lager ist für hohe Drehzahlen ausgelegt, mit reduziertem internen Reibungsverlust und effizienter Wärmeableitung.
Wartung:
Die offene Bauweise des Lagers ermöglicht eine direkte Sichtprüfung der Laufbahnen und Wälzkörper. Drei Schmierbohrungen und eine umlaufende Schmiernut in der Außenringstruktur erlauben eine laufende Nachschmierung während des Betriebs – vorausgesetzt, die Einbausituation lässt dies zu. Die Wahl des Schmierstoffs (Fett oder Öl) richtet sich nach den jeweiligen thermischen, dynamischen und umgebungsbedingten Anforderungen.
Für die Wartung ist auf Sauberkeit im Lagergehäuse und an den Schnittstellen zu achten, um Partikelverunreinigungen zu vermeiden. Der Messingkäfig behält seine mechanischen Eigenschaften bis zu einer Dauerbetriebstemperatur von 200 °C, sofern ein kompatibler Schmierstoff verwendet wird.
Dichtung:
Dieses Lager verzichtet bewusst auf integrierte Dichtungen, was den Rollwiderstand minimiert, die Hochlaufgeschwindigkeit verbessert und die Wärmeableitung optimiert. Gleichzeitig macht diese offene Konstruktion eine streng kontrollierte Einsatzumgebung notwendig. Die fehlenden internen Dichtbarrieren erhöhen die Anfälligkeit gegenüber Verunreinigungen wie Staub, Flüssigkeitsspritzern oder Feuchtigkeit. Daher wird der Einsatz externer Schutzsysteme – etwa Abdeckungen, Radialdichtungen oder Labyrinthdichtungen – dringend empfohlen.
Markeninformationen:
FAG, eine Traditionsmarke der Schaeffler-Gruppe, steht für führende Expertise in der Tribologie und Wälzlagertechnik. Mit über 130 Jahren Erfahrung bietet FAG leistungsstarke Lösungen für die Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie den Automobilsektor. Das X-life-Label kennzeichnet Produkte mit besonders hohen Qualitätsstandards – erkennbar an längerer Lebensdauer, gesteigerter Energieeffizienz und erhöhter Betriebssicherheit.
Stärken:
• E1A-Design ohne Mittelbord und mit seitlichen Borden für verbesserte axiale Stabilität
• X-life-Technologie: optimierte Mikrogeometrie und verringerte Hertz’sche Pressung
• Hochfester Messingkäfig: mechanisch und thermisch belastbar bis 200 °C
• Kegelbohrung 1:12: präzise Spielregulierung und flexible Montageoption
• Integrierte Nachschmierfunktion für wartungsfreundlichen Dauereinsatz
• Zuverlässige Performance bei kontinuierlich hoher mechanischer Beanspruchung
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für mechanische Systeme, in denen hohe Lasten, konstante Drehzahlen und Ausrichtungsfehler zusammentreffen: z. B. Industriegetriebe, Nebenwellen in Antriebssträngen, Aufwickeleinheiten in Produktionslinien, Werkzeugmaschinenspindeln oder Aggregate in der Materialverarbeitung.
Es ist für den Einsatz in komplexen Antriebsketten mit thermomechanisch anspruchsvollen Rahmenbedingungen konzipiert – und gewährleistet dabei dauerhafte Betriebsstabilität sowie strukturelle Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Diese FAG-Ausführung ist mit einem massiven, einteiligen Messingkäfig ausgestattet, der für eine hohe strukturelle Steifigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit unter intensiven Betriebsbedingungen sorgt. Die kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12, in Kombination mit einem erhöhten radialen C3-Lagerspiel, ermöglicht eine flexible Montage über Spannhülse oder direkt auf eine Kegelwelle – für präzise Spielführung und kraftschlüssigen Sitz der Innenringkomponente.
Die E1A-Konstruktion – ohne Mittelbord, dafür mit zwei seitlichen Borden auf dem Innenring – gewährleistet eine gleichmäßige Kraftverteilung sowie eine sichere axiale Führung. Die Schaeffler-Marke X-life steht für optimierte Oberflächengüte der Laufbahnen, wodurch die Ermüdungslebensdauer steigt und die Lager unter zyklischer Belastung beständiger bleiben.
Das Lager ist für hohe Drehzahlen ausgelegt, mit reduziertem internen Reibungsverlust und effizienter Wärmeableitung.
Wartung:
Die offene Bauweise des Lagers ermöglicht eine direkte Sichtprüfung der Laufbahnen und Wälzkörper. Drei Schmierbohrungen und eine umlaufende Schmiernut in der Außenringstruktur erlauben eine laufende Nachschmierung während des Betriebs – vorausgesetzt, die Einbausituation lässt dies zu. Die Wahl des Schmierstoffs (Fett oder Öl) richtet sich nach den jeweiligen thermischen, dynamischen und umgebungsbedingten Anforderungen.
Für die Wartung ist auf Sauberkeit im Lagergehäuse und an den Schnittstellen zu achten, um Partikelverunreinigungen zu vermeiden. Der Messingkäfig behält seine mechanischen Eigenschaften bis zu einer Dauerbetriebstemperatur von 200 °C, sofern ein kompatibler Schmierstoff verwendet wird.
Dichtung:
Dieses Lager verzichtet bewusst auf integrierte Dichtungen, was den Rollwiderstand minimiert, die Hochlaufgeschwindigkeit verbessert und die Wärmeableitung optimiert. Gleichzeitig macht diese offene Konstruktion eine streng kontrollierte Einsatzumgebung notwendig. Die fehlenden internen Dichtbarrieren erhöhen die Anfälligkeit gegenüber Verunreinigungen wie Staub, Flüssigkeitsspritzern oder Feuchtigkeit. Daher wird der Einsatz externer Schutzsysteme – etwa Abdeckungen, Radialdichtungen oder Labyrinthdichtungen – dringend empfohlen.
Markeninformationen:
FAG, eine Traditionsmarke der Schaeffler-Gruppe, steht für führende Expertise in der Tribologie und Wälzlagertechnik. Mit über 130 Jahren Erfahrung bietet FAG leistungsstarke Lösungen für die Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie den Automobilsektor. Das X-life-Label kennzeichnet Produkte mit besonders hohen Qualitätsstandards – erkennbar an längerer Lebensdauer, gesteigerter Energieeffizienz und erhöhter Betriebssicherheit.
Stärken:
• E1A-Design ohne Mittelbord und mit seitlichen Borden für verbesserte axiale Stabilität
• X-life-Technologie: optimierte Mikrogeometrie und verringerte Hertz’sche Pressung
• Hochfester Messingkäfig: mechanisch und thermisch belastbar bis 200 °C
• Kegelbohrung 1:12: präzise Spielregulierung und flexible Montageoption
• Integrierte Nachschmierfunktion für wartungsfreundlichen Dauereinsatz
• Zuverlässige Performance bei kontinuierlich hoher mechanischer Beanspruchung
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für mechanische Systeme, in denen hohe Lasten, konstante Drehzahlen und Ausrichtungsfehler zusammentreffen: z. B. Industriegetriebe, Nebenwellen in Antriebssträngen, Aufwickeleinheiten in Produktionslinien, Werkzeugmaschinenspindeln oder Aggregate in der Materialverarbeitung.
Es ist für den Einsatz in komplexen Antriebsketten mit thermomechanisch anspruchsvollen Rahmenbedingungen konzipiert – und gewährleistet dabei dauerhafte Betriebsstabilität sowie strukturelle Zuverlässigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x250x250 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14000 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 68 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2250 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1040000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 870000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
749,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
892,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort