22222-E1A-XL-K-M (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:22222-E1A-XL-K-M
Rubix:508362
Hersteller:0190173910000
EAN:4026677850607


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : 22222-E1A-XL-K-M (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager sind für maximale Zuverlässigkeit, Flexibilität und Leistung in schweren industriellen Anwendungen konzipiert. Mit zwei Reihen selbstjustierender Rollen gleichen sie Fluchtungsfehler aus und tragen hohe radiale und axiale Lasten. Ihre robuste, meist offene Bauweise ermöglicht einen ruhigen Lauf, einfache Wartung und exzellente Dauerleistung – selbst unter extremen Bedingungen.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager von FAG verfügt über zwei Reihen selbstjustierender Rollen, die eine hohe Toleranz gegenüber Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen gewährleisten. Die kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12 eignet sich ideal für die Montage mit Spannhülsen oder auf konischen Wellen. Der massive Messingkäfig sorgt für außergewöhnliche Stoß- und Hitzebeständigkeit bei gleichzeitig reduzierter interner Reibung. Dank der X-life-Technologie weisen die Laufbahnen eine optimierte Oberflächenbearbeitung auf – für gleichmäßigere Lastverteilung, geringere Reibung und längere Lebensdauer. Die konstruktion ohne Mittelbord in Kombination mit zwei seitlichen Borden auf dem Innenring gewährleistet eine sichere axiale Führung und gleichmäßige Lastverteilung auch bei wechselnden Belastungen. Dieses Lager ist hochdrehzahlfest und eignet sich hervorragend für den Dauerbetrieb.
Wartung:
Die offene Bauform ermöglicht eine einfache Sichtkontrolle und erleichtert die Wartung. Eine Schmiernut mit drei Schmierbohrungen in der Außenringbahn ermöglicht eine Nachschmierung im laufenden Betrieb. Die Wahl des geeigneten Schmiermittels – Öl oder Fett – ist abhängig von den Einsatzbedingungen und essenziell für die Funktion. Eine gründliche Reinigung der Lagerstelle wird insbesondere in kontaminierten Umgebungen vor dem Nachschmieren empfohlen. Der Messingkäfig hält dauerhaft Temperaturen von bis zu 200 °C stand, vorausgesetzt es wird ein kompatibles Schmiermittel verwendet.
Dichtung:
Dieses Modell ist ein offenes Lager ohne integrierte Dichtungen. Das erleichtert die Inspektion und den Zugang zu Schmierstellen, macht es jedoch anfällig für externe Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder feste Partikel. In schmutzintensiven oder spritzwassergefährdeten Umgebungen empfiehlt sich der Einsatz eines Schutzgehäuses oder einer externen Dichtung. Der Verzicht auf innere Dichtungen reduziert die Reibung und erhöht die zulässige Drehzahl – bei gleichzeitig vereinfachter Wartung. Dennoch ist Sauberkeit an der Einbau- und Einsatzstelle entscheidend für die Leistungsfähigkeit des Lagers.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Bewegungstechnologien. Mit über 130 Jahren Erfahrung in der Präzisionslagertechnik, gegründet in Deutschland, steht FAG für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Die X-life-Serie ist Ausdruck dieses Anspruchs und bietet langlebige Lager mit überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit für Industrie, Automotive und Luftfahrt.
Stärken:
• Konstruktion ohne Mittelbord, mit seitlichen Borden: für optimale Lastverteilung und sichere axiale Führung.
• X-life-Technologie: verlängerte Lebensdauer, optimierte Laufbahnoberfläche, reduzierte Reibungsverluste.
• Massiver einteiliger Messingkäfig: hohe Beständigkeit gegen Stöße, Vibrationen und Hitze.
• Kegelbohrung 1:12: flexible Montage mit präziser radialer Lagerspielanpassung.
• Offene Bauweise mit Schmiernut und Schmierbohrungen: wartungsfreundlich und für Nachschmierung im Betrieb geeignet.
• Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit, auch bei Dauerbetrieb.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Robustheit. Es wird eingesetzt in Getrieben, Nebenwellen, Auf- und Abwickelsystemen sowie Spindeln von Werkzeugmaschinen. Weitere Einsatzbereiche sind Produktionsanlagen, Materialverarbeitungsanlagen und Verpackungssysteme.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager von FAG verfügt über zwei Reihen selbstjustierender Rollen, die eine hohe Toleranz gegenüber Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen gewährleisten. Die kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12 eignet sich ideal für die Montage mit Spannhülsen oder auf konischen Wellen. Der massive Messingkäfig sorgt für außergewöhnliche Stoß- und Hitzebeständigkeit bei gleichzeitig reduzierter interner Reibung. Dank der X-life-Technologie weisen die Laufbahnen eine optimierte Oberflächenbearbeitung auf – für gleichmäßigere Lastverteilung, geringere Reibung und längere Lebensdauer. Die konstruktion ohne Mittelbord in Kombination mit zwei seitlichen Borden auf dem Innenring gewährleistet eine sichere axiale Führung und gleichmäßige Lastverteilung auch bei wechselnden Belastungen. Dieses Lager ist hochdrehzahlfest und eignet sich hervorragend für den Dauerbetrieb.
Wartung:
Die offene Bauform ermöglicht eine einfache Sichtkontrolle und erleichtert die Wartung. Eine Schmiernut mit drei Schmierbohrungen in der Außenringbahn ermöglicht eine Nachschmierung im laufenden Betrieb. Die Wahl des geeigneten Schmiermittels – Öl oder Fett – ist abhängig von den Einsatzbedingungen und essenziell für die Funktion. Eine gründliche Reinigung der Lagerstelle wird insbesondere in kontaminierten Umgebungen vor dem Nachschmieren empfohlen. Der Messingkäfig hält dauerhaft Temperaturen von bis zu 200 °C stand, vorausgesetzt es wird ein kompatibles Schmiermittel verwendet.
Dichtung:
Dieses Modell ist ein offenes Lager ohne integrierte Dichtungen. Das erleichtert die Inspektion und den Zugang zu Schmierstellen, macht es jedoch anfällig für externe Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder feste Partikel. In schmutzintensiven oder spritzwassergefährdeten Umgebungen empfiehlt sich der Einsatz eines Schutzgehäuses oder einer externen Dichtung. Der Verzicht auf innere Dichtungen reduziert die Reibung und erhöht die zulässige Drehzahl – bei gleichzeitig vereinfachter Wartung. Dennoch ist Sauberkeit an der Einbau- und Einsatzstelle entscheidend für die Leistungsfähigkeit des Lagers.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Bewegungstechnologien. Mit über 130 Jahren Erfahrung in der Präzisionslagertechnik, gegründet in Deutschland, steht FAG für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Die X-life-Serie ist Ausdruck dieses Anspruchs und bietet langlebige Lager mit überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit für Industrie, Automotive und Luftfahrt.
Stärken:
• Konstruktion ohne Mittelbord, mit seitlichen Borden: für optimale Lastverteilung und sichere axiale Führung.
• X-life-Technologie: verlängerte Lebensdauer, optimierte Laufbahnoberfläche, reduzierte Reibungsverluste.
• Massiver einteiliger Messingkäfig: hohe Beständigkeit gegen Stöße, Vibrationen und Hitze.
• Kegelbohrung 1:12: flexible Montage mit präziser radialer Lagerspielanpassung.
• Offene Bauweise mit Schmiernut und Schmierbohrungen: wartungsfreundlich und für Nachschmierung im Betrieb geeignet.
• Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit, auch bei Dauerbetrieb.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Robustheit. Es wird eingesetzt in Getrieben, Nebenwellen, Auf- und Abwickelsystemen sowie Spindeln von Werkzeugmaschinen. Weitere Einsatzbereiche sind Produktionsanlagen, Materialverarbeitungsanlagen und Verpackungssysteme.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 53x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7040 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 600000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 550000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
454,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std