21315-E1-XL-K-TVPB (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:21315-E1-XL-K-TVPB
Rubix:508156
Hersteller:0190147320000
EAN:4026677809476


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 21315-E1-XL-K-TVPB (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG
Die Pendelrollenlager sind speziell dafür konzipiert, hohe Belastungen in Anwendungen mit Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegungen zuverlässig aufzunehmen. Sie finden breite Anwendung in industriellen Anlagen wie Kompressoren oder Getrieben und überzeugen durch ihre Robustheit, Laufruhe und lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager von FAG basiert auf der X-life-Technologie von Schaeffler. Dank verbesserter Oberflächenbeschaffenheit bietet es eine deutlich erhöhte Lebensdauer und Leistungsfähigkeit – auch bei hohen radialen und axialen Belastungen sowie bei Fluchtungsfehlern. Die verstärkte Polyamidkäfigführung, innenringgeführt, ermöglicht einen leisen, reibungsarmen Betrieb und ist für hohe Drehzahlen optimiert. Der kegelige Innenbohrungsaufbau erlaubt eine präzise Einstellung des Radialspiels für optimale Vorspannung oder Passung. Durch die E1-Konstruktion ohne Mittelbord wird die dynamische Tragfähigkeit nochmals gesteigert. Eine umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen in der Außenringwand erleichtert das Nachschmieren während des Betriebs – ohne Demontage.
Wartung:
Das Pendelrollenlager erfordert eine regelmäßige, an die Umgebungsbedingungen angepasste Schmierung – wahlweise mit Fett oder Öl, je nach Anwendung. Die offene Bauweise ermöglicht eine einfache Sichtkontrolle und trägt zur frühzeitigen Erkennung von Verschleiß bei. Sauberkeit während der Wartung ist essenziell, um Partikeleintrag zu vermeiden. Die X-life-Technologie reduziert den Wartungsaufwand durch geringeren Verschleiß an den Kontaktflächen und minimierte Wärmeentwicklung. Dennoch ist eine kontinuierliche Überwachung der Betriebstemperatur notwendig. Dauerhafte Temperaturen über 120 °C sollten vermieden werden, da sich der Polyamidkäfig verformen könnte. Kurzfristige Belastungsspitzen bis 150 °C sind jedoch zulässig.
Dichtung:
Dieses Pendelrollenlager ist offen konstruiert und besitzt keine integrierten Dichtungen. Die offene Struktur begünstigt eine effektive Wärmeableitung, freien Schmierstofffluss und minimiert die innere Reibung. Gleichzeitig erhöht sich jedoch die Empfindlichkeit gegenüber externen Einflüssen wie abrasive Stäube, Feuchtigkeit oder korrosive Medien. Im Gegenzug erlaubt diese Bauweise eine einfache Nachschmierung und Sichtprüfung der Komponenten. Daher ist der Einsatz in sauberen Umgebungen oder geschützten Systemen mit hochwertiger Schmierung und präventiver Wartung empfehlenswert.
Markeninformationen:
FAG wurde 1883 gegründet und ist eine Marke der weltweit tätigen Schaeffler Gruppe – einem renommierten Hersteller von Präzisionslagern. Mit Präsenz in über 50 Ländern beliefert FAG unter anderem die Industrie-, Automobil- und Luftfahrtbranche mit zuverlässigen, leistungsstarken Komponenten für anspruchsvollste Einsatzbereiche.
Stärken:
• Sehr hohe radiale und axiale Tragfähigkeit dank optimierter E1-Konstruktion.
• X-life-Technologie für längere Lebensdauer und gleichbleibende Leistung.
• Leiser, vibrationsarmer Lauf – ideal für sensible Einsatzbereiche.
• Für hohe Drehzahlen geeignet, mit geringer interner Reibung.
• Wartungsfreundlich durch offene Bauweise und integrierte Schmierbohrungen.
• Kegelige Montage mit feinjustierbarem Radialspiel.
Anwendungen:
• Stark beanspruchte mechanische Systeme: ideal für drehende Maschinenkomponenten mit Dauerbelastung.
• Rotations- oder Schraubenkompressoren: gleichmäßige Kraftübertragung bei konstantem Druck.
• Hochleistungsventilatoren: zuverlässiger Betrieb bei hohen Drehzahlen und Temperaturen.
• Standardgetriebe: optimale Anpassung an kombinierte Belastungen und Dauerbetrieb.
• Industriepumpen: geeignet für Wasser-, Luft- oder nicht-korrosive Flüssigkeiten unter kontrollierten Bedingungen.
• Hilfsturbinen: bewältigt variable Belastungen in technischen Anlagen.
• Wasseraufbereitung: hohe Widerstandsfähigkeit in feuchter Umgebung, wartungsfreundlich.
• Klima- und Lüftungstechnik (HVAC): stabiler Betrieb bei geringen Vibrationen.
• Papier-, Textil- oder Kunststoffverarbeitung: konstante Leistung auch bei Schwingungen oder Staubbelastung.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager von FAG basiert auf der X-life-Technologie von Schaeffler. Dank verbesserter Oberflächenbeschaffenheit bietet es eine deutlich erhöhte Lebensdauer und Leistungsfähigkeit – auch bei hohen radialen und axialen Belastungen sowie bei Fluchtungsfehlern. Die verstärkte Polyamidkäfigführung, innenringgeführt, ermöglicht einen leisen, reibungsarmen Betrieb und ist für hohe Drehzahlen optimiert. Der kegelige Innenbohrungsaufbau erlaubt eine präzise Einstellung des Radialspiels für optimale Vorspannung oder Passung. Durch die E1-Konstruktion ohne Mittelbord wird die dynamische Tragfähigkeit nochmals gesteigert. Eine umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen in der Außenringwand erleichtert das Nachschmieren während des Betriebs – ohne Demontage.
Wartung:
Das Pendelrollenlager erfordert eine regelmäßige, an die Umgebungsbedingungen angepasste Schmierung – wahlweise mit Fett oder Öl, je nach Anwendung. Die offene Bauweise ermöglicht eine einfache Sichtkontrolle und trägt zur frühzeitigen Erkennung von Verschleiß bei. Sauberkeit während der Wartung ist essenziell, um Partikeleintrag zu vermeiden. Die X-life-Technologie reduziert den Wartungsaufwand durch geringeren Verschleiß an den Kontaktflächen und minimierte Wärmeentwicklung. Dennoch ist eine kontinuierliche Überwachung der Betriebstemperatur notwendig. Dauerhafte Temperaturen über 120 °C sollten vermieden werden, da sich der Polyamidkäfig verformen könnte. Kurzfristige Belastungsspitzen bis 150 °C sind jedoch zulässig.
Dichtung:
Dieses Pendelrollenlager ist offen konstruiert und besitzt keine integrierten Dichtungen. Die offene Struktur begünstigt eine effektive Wärmeableitung, freien Schmierstofffluss und minimiert die innere Reibung. Gleichzeitig erhöht sich jedoch die Empfindlichkeit gegenüber externen Einflüssen wie abrasive Stäube, Feuchtigkeit oder korrosive Medien. Im Gegenzug erlaubt diese Bauweise eine einfache Nachschmierung und Sichtprüfung der Komponenten. Daher ist der Einsatz in sauberen Umgebungen oder geschützten Systemen mit hochwertiger Schmierung und präventiver Wartung empfehlenswert.
Markeninformationen:
FAG wurde 1883 gegründet und ist eine Marke der weltweit tätigen Schaeffler Gruppe – einem renommierten Hersteller von Präzisionslagern. Mit Präsenz in über 50 Ländern beliefert FAG unter anderem die Industrie-, Automobil- und Luftfahrtbranche mit zuverlässigen, leistungsstarken Komponenten für anspruchsvollste Einsatzbereiche.
Stärken:
• Sehr hohe radiale und axiale Tragfähigkeit dank optimierter E1-Konstruktion.
• X-life-Technologie für längere Lebensdauer und gleichbleibende Leistung.
• Leiser, vibrationsarmer Lauf – ideal für sensible Einsatzbereiche.
• Für hohe Drehzahlen geeignet, mit geringer interner Reibung.
• Wartungsfreundlich durch offene Bauweise und integrierte Schmierbohrungen.
• Kegelige Montage mit feinjustierbarem Radialspiel.
Anwendungen:
• Stark beanspruchte mechanische Systeme: ideal für drehende Maschinenkomponenten mit Dauerbelastung.
• Rotations- oder Schraubenkompressoren: gleichmäßige Kraftübertragung bei konstantem Druck.
• Hochleistungsventilatoren: zuverlässiger Betrieb bei hohen Drehzahlen und Temperaturen.
• Standardgetriebe: optimale Anpassung an kombinierte Belastungen und Dauerbetrieb.
• Industriepumpen: geeignet für Wasser-, Luft- oder nicht-korrosive Flüssigkeiten unter kontrollierten Bedingungen.
• Hilfsturbinen: bewältigt variable Belastungen in technischen Anlagen.
• Wasseraufbereitung: hohe Widerstandsfähigkeit in feuchter Umgebung, wartungsfreundlich.
• Klima- und Lüftungstechnik (HVAC): stabiler Betrieb bei geringen Vibrationen.
• Papier-, Textil- oder Kunststoffverarbeitung: konstante Leistung auch bei Schwingungen oder Staubbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3550 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | polyamid |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 325000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 305000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen