Referenzen
Timken:23030EMW33
Rubix:840006
EAN:0087796024182




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 23030EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3190 rpm |
| Norm | ISO 5753 |
| Bohrung | ø 150 mm |
| Genauigkeit | not rated |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 911000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 621000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
661,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
786,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen