Referenzen
Timken:22218 EMW33C3
Rubix:839560
EAN:0087796220416




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 22218EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5790 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 388000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 355000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen