22336KEMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:22336KEMBW33C3
Rubix:1487696
Hersteller:190028530
EAN:0087796027848
22336KEMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite126 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22336KEMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Pendelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite126 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Gewicht69 kg
Referenzdrehzahl1300 rpm
Grenzdrehzahl1570 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2600000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2190000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.213,53 exkl. MwSt.
/ Stück
3.824,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen