23030KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:23030KEMW33C3
Rubix:840010
Hersteller:190026611
EAN:0087796024212
23030KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23030KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Pendelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite56 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Stärke56 mm
Gewicht7,7 kg
Referenzdrehzahl2600 rpm
Grenzdrehzahl3190 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r911000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr621000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
661,12 exkl. MwSt.
/ Stück
786,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage