Referenzen
Timken:22324EMW33
Rubix:839895
Hersteller:190024948
EAN:0087796138063





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : 22324EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 86 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 86 mm |
| Gewicht | 22,3 kg |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3320 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1210000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1080000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.080,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.285,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen