Referenzen
Timken:22222KEJW33
Rubix:839595
Hersteller:190016441
EAN:0087796025295






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : 22222KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 53 mm |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Referenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4410 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 653000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 555000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
379,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen