Referenzen
Timken:22228KEJW33
Rubix:948191
Hersteller:190021386
EAN:0087796025561





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 68 mm |
Produktdetails : 22228KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 68 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 68 mm |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 863000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1060000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
646,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
768,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage