Referenzen
Timken:23030KEMW33
Rubix:840009
Hersteller:190026593






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 23030KEMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3190 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 911000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 621000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
661,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
786,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage