21314EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:21314EJW33C3
Rubix:839371
Hersteller:190017779
EAN:0087796135444
21314EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21314EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Pendelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Gewicht3 kg
Referenzdrehzahl4500 rpm
Grenzdrehzahl5660 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r289000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr292000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,93 exkl. MwSt.
/ Stück
211,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen