24140 EMW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24100
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:24140EMW33
Rubix:672442
Hersteller:24140.EMW33
EAN:3413520477127




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 140 mm |
Produktdetails : 24140 EMW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, mittig auf Innenring aufliegend, Massiver Monoblock-Käfig mittig auf Innenring angeordnet, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 140 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2930000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1720000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.287,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.912,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen