22334EMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:22334EMBW33C3
Rubix:839950
Hersteller:190026146
EAN:0087796027732
22334EMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22334EMBW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Pendelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite120 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1400 rpm
Grenzdrehzahl1680 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2360000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2000000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.788,08 exkl. MwSt.
/ Stück
3.317,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage