Referenzen
Timken:22320EMW33C3
Rubix:839872
Hersteller:190035471
EAN:0087796137752






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 214,993 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : 22320EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 214,993 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3810 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 853000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 768000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
629,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
749,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen