Referenzen
Timken:22311EMW33C3
Rubix:839757
Hersteller:190016330
EAN:0087796136748






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 22311EMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 142x142x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2350 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 142x142x47 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2360 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 4400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6110 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 265000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 266000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen