Referenzen
Timken:23032KEMW33C3
Rubix:840022
Hersteller:190019992
EAN:0087796024250






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 23032KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 310x297x102 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9100 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 310x297x102 mm |
| Gewicht der Verpackung | 9090 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 60 mm |
| Gewicht | 9,3 kg |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3080 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1040000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 705000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
784,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
934,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage