Referenzen
Timken:22224KEMW33C3
Rubix:839611
Hersteller:190027740
EAN:0087796246553






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 22224KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 235x228x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8760 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 235x228x65 mm |
| Gewicht der Verpackung | 8740 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 58 mm |
| Gewicht | 9 kg |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4440 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 772000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 647000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
460,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
547,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen