22310EMW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22310EMW33W800C4
Rubix:839747
Hersteller:190012814
EAN:0087796026209






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 109,993 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 22310EMW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 117x57x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1870 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117x57x57 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1870 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 109,993 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 4700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 225000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 227000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen