Referenzen
Timken:24030EJW33C3
Rubix:1487819
Hersteller:190019852
EAN:0087796032545







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : 24030EJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 267x254x114 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10140 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 267x254x114 mm |
| Gewicht der Verpackung | 10120 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 75 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 808000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1240000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
747,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
889,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen