22322EJW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22322EJW33W800C4
Rubix:3150857
Hersteller:190029230
EAN:0087796315389







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 22322EJW33W800C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Pendelrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Ausrichtungsfehler auszugleichen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
820,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
976,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen