23260KEJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23260KEJW507C08C2
Rubix:3151621
Hersteller:190038580
EAN:0087796356917
23260KEJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser540 mm
Breite192 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23260KEJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Pendelrollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe radiale Belastungen sowie für axiale Belastungen in beide Richtungen geeignet.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungsbedingungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser540 mm
Breite192 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
8.189,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.745,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage