22222-CA-K-W33 (RLW) Pendelrollenlager Rollway
Pendelrollenlager Rollway
Siehe technische InformationenReferenzen
Rollway:22222 CA K W33
Rubix:574180




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : 22222-CA-K-W33 (RLW) Pendelrollenlager Rollway
Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 635, Umfangsnut, 3 Schmierbohrungen im Außenring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
624,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
742,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort