Referenzen
RHP:22334EKMW33
Rubix:723610
EAN:00747023093212


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 120 mm |
Produktdetails : 22334 EKMW33 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 120 mm |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.283,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.716,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen