Referenzen
RHP:22318 EKJW33C3
Rubix:723463


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 22318 EKJW33/C3 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 705000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 665000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
452,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen