Referenzen
RHP:22313 EKJW33
Rubix:723379


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 22313 EKJW33 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen