Referenzen
RHP:22210 EJW33C3
Rubix:722986





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 22210 EJW33/C3 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen