Referenzen
RHP:21308KJC3
Rubix:722603
EAN:00747023044788


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 21308 KJ/C3 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 99500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 113000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen