Referenzen
NTN:21316D1
Rubix:904657
EAN:4547359260762


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 21316 D1 (NTN) Pendelrollenlager NTN
Pendelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x170x39 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4500 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 305000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3800 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen