21310 CD1 (NTN) Pendelrollenlager NTN

Pendelrollenlager NTN

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:21310CD1
Rubix:695988
EAN:4547359260243
21310 CD1 (NTN) Pendelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21310 CD1 (NTN) Pendelrollenlager NTN


Dieses Pendelrollenlager der Marke NTN gleicht Fehlausrichtungen zuverlässig aus und ist gleichzeitig für hohe radiale und axiale Belastungen ausgelegt.

Eigenschaften:
Das Lager zeichnet sich durch symmetrische, tonnenförmige Rollen aus, welche eine gleichmäßige Lastverteilung und eine ausgezeichnete Betriebssicherheit gewährleisten. Das Suffix D1 weist auf eine Schmiernut und Schmierbohrungen im Außenring hin – für eine wartungsfreundliche Nachschmierung ohne Demontage. Es besitzt ein Standard-Radialspiel (CN), passend für gängige Anwendungen. Dank seiner Fähigkeit, Ausrichtungsfehler zu kompensieren, verlängert es die Lebensdauer der Anlage und senkt das Risiko vorzeitiger Ausfälle. Es ist ideal für Anwendungen mit mittleren bis hohen Betriebsanforderungen.

Wartung:
Für eine maximale Lebensdauer sollte dieses Pendelrollenlager regelmäßig mit einem geeigneten Fett geschmiert werden, das an die Betriebsbedingungen (Stöße, Vibrationen, Temperatur, Drehzahl usw.) angepasst ist. Die integrierte Schmiernut ermöglicht das Nachschmieren, ohne die mechanische Einheit zu zerlegen. Eine regelmäßige Temperaturüberwachung sowie die sorgfältige Reinigung der Lagerumgebung sind empfehlenswert, um Verunreinigungen zu vermeiden. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Einhaltung der Schmierintervalle, welche abhängig von Nutzungshäufigkeit und den Umgebungsbedingungen ist.

Dichtung:
Dieses Modell verfügt nicht über integrierte Dichtungen. Daher wird der Einsatz eines externen Schutzes empfohlen, um das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit, besonders in schmutzanfälligen oder feuchten Umgebungen, zu verhindern. Das Fehlen interner Dichtungen reduziert die Reibung und verbessert die Wärmeableitung, was es ideal für den Dauerbetrieb macht. Diese Bauweise ist besonders vorteilhaft, wenn ein zentrales Schmiersystem oder eine geplante Instandhaltung vorhanden ist.

Informationen zur Marke:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Präzisionslagern und mechanischen Komponenten. Das Unternehmen wurde in Japan gegründet und blickt auf über 100 Jahre Innovationsgeschichte zurück. NTN bietet robuste und zuverlässige Lösungen für die Industrie-, Automobil- und Luftfahrtbranche. In zahlreichen Ländern präsent, kombiniert die Marke technologische Leistungsfähigkeit mit einem starken Umweltengagement.

Stärken:
• Effektiver Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegungen
• Hervorragende Tragfähigkeit bei radialen und axialen Belastungen
• Wartungsfreundlich durch integrierte Schmiernut
• Stabiler Betrieb, auch unter hohen mechanischen Beanspruchungen
• Zylindrische Bohrung für schnelle und wirtschaftliche Montage

Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager ist ausgelegt für den Einsatz in industriellen Maschinen, Förderanlagen, schweren Geräten sowie mechanischen Antrieben. Es eignet sich besonders für Umgebungen mit Stößen, Vibrationen oder Ausrichtungsfehlern. Typische Einsatzbereiche sind die Stahlindustrie, Steinbrüche, Papierfabriken und landwirtschaftliche Anlagen. Es ist ideal für Anwendungen, die auf Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und Robustheit angewiesen sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x27 mm
Bruttogewicht1210 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Zolltarifcode84823000
111,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen