21308 CKD1 (NTN) Pendelrollenlager NTN

Pendelrollenlager NTN

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:21308CKD1
Rubix:904628
EAN:4547359260113
21308 CKD1 (NTN) Pendelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21308 CKD1 (NTN) Pendelrollenlager NTN


Dieses Pendelrollenlager der Marke NTN ist in der Lage, hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Es kompensiert effektiv Fluchtungsfehler und überzeugt durch seine Robustheit und Zuverlässigkeit. Dank der symmetrischen doppelreihigen Rollen und der automatischen Selbstausrichtung gewährleistet es eine konstante Leistung in anspruchsvollen und vibrationsintensiven Industrieumgebungen.

Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager verfügt über symmetrische Rollen, die auf zwei Reihen verteilt sind. Diese Konstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung radialer und axialer Kräfte in beide Richtungen. Der Käfig aus gestanztem Stahlblech optimiert die Führung der Wälzkörper und sorgt für einen gleichmäßigen Lauf, auch unter intensiven Betriebsbedingungen. Die kegelbohrige Ausführung mit einem Verhältnis von 1:12 erlaubt eine enge Passung auf konischen Wellen oder mithilfe eines Spannhülsensystems, was die Justierung des Lagerspiels erleichtert. Das Standard-Radialspiel ermöglicht einen stabilen Betrieb unter moderaten Temperaturbedingungen. Diese Lagerausführung eignet sich besonders für Anwendungen mit mittleren Drehzahlen, bei denen gleichmäßige Belastungen gefordert sind.

Wartung:
Für eine lange Lebensdauer und konstante Leistung ist eine regelmäßige Nachschmierung erforderlich. Es wird empfohlen, ein Schmierfett zu verwenden, das auf die jeweiligen Belastungen, Temperaturen und Drehzahlen abgestimmt ist, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen. Eine Schmiernut sowie Schmierbohrungen im Außenring ermöglichen eine gezielte und effiziente Schmiermittelzufuhr, was sowohl die Verteilung als auch die Ableitung von Verunreinigungen verbessert.

Dichtung:
Dieses Modell ist offen ausgeführt und besitzt keine integrierte Dichtung. Es ist somit gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, festen Partikeln oder Feuchtigkeit exponiert. Durch eine sorgfältige Schmierstrategie kann dennoch eine wirksame Schutzbarriere aufrechterhalten werden. Die offene Bauweise erleichtert visuelle Kontrollen, Wartungseingriffe und begünstigt die Wärmeableitung.

Informationen zur Marke:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Komponenten. Seit der Gründung im Jahr 1918 steht die Marke für Innovation, Qualität und Langlebigkeit. Mit einer Präsenz in zahlreichen Ländern bietet NTN hochpräzise technische Lösungen für anspruchsvolle Industrien wie die Automobilbranche, Luftfahrt und Energieversorgung. Ihre Verlässlichkeit macht NTN zu einem bevorzugten Partner im industriellen Umfeld.

Stärken:
• Hervorragende Aufnahme von radialen und axialen Lasten
• Effektive Kompensation von Fluchtungsfehlern
• Präziser Einbau durch kegelbohriges Design (1:12)
• Robuster Stahlblechkäfig mit hoher mechanischer Festigkeit
• Geeignet für industrielle Anwendungen mit mittleren Drehzahlen
• Wartungsfreundlich dank integrierter Nachschmiermöglichkeiten

Anwendungen:
Ideal für industrielle Anlagen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Belastbarkeit, wird dieses Lager wird häufig in Getrieben, Förderbandrollen, landwirtschaftlichen Trommeln sowie Kettentransportsystemen eingesetzt. Besonders geeignet ist es für mechanische Umgebungen, in denen Fluchtungsfehler häufig auftreten und die Belastungen variieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x23 mm
Bruttogewicht725 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Zolltarifcode84823000
114,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage