239/600 CAME4 (NSK) Pendelrollenlager NSK

Pendelrollenlager NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:239/600 CAME4
Rubix:724466
EAN:00029176075537
239/600 CAME4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser600 mm
Außendurchmesser800 mm
Breite150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 239/600 CAME4 (NSK) Pendelrollenlager NSK


Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser600 mm
Außendurchmesser800 mm
Breite150 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl450 rpm
Grenzdrehzahl400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8100000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3450000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20.069,55 exkl. MwSt.
/ Stück
23.882,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen