Referenzen
NSK:22340CAME4C4VE
Rubix:723630
EAN:00029176397608






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 138 mm |
Produktdetails : 22340 CAME4C4VE (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 138 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2990000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2500000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.363,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.382,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen