22328KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22328KEJW33
Rubix:839924
Hersteller:190033337
EAN:0087796238626





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
Produktdetails : 22328KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1670000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1450000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.374,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.635,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage